切削工具 :「SDKN」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • sdkn42mt

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)15
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ SDKN53ZTN タンガロイチップ SDKN53ZTNタンガロイ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)15
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
形状正方形
フライス加工用チップ SDKN 京セラフライス加工用チップ SDKN京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート PVDコーティング   SDKN53ZTN タンガロイ転削加工用インサート PVDコーティング SDKN53ZTNタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
高い耐チッピング性、耐欠損性を誇ります。
用途被削材:オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番701-6484材質PVDコーティング適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形90°精度並級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.075メーカー従来品番SDKN42M刃長l(mm)3.0穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-SDKN 住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)15メーカー従来品番NF-SDKN42M穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ NF-SDKN 住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
材質DA1000形状正方形逃げ角(度)15穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)15RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質N308寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
転削用K.級TACチップ タンガロイ転削用K.級TACチップタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼。トラスコ品番825-4074適合被削材種材種N308RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SDCN/SDEN 53Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN 53Zタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)15.875寸法APMX(mm)6
転削用K.級TACチップ PVDコーティング タンガロイ転削用K.級TACチップ PVDコーティングタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性と耐欠損性に優れた材種です。連続~中断続切削に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番349-4586材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDC/KN53HTR タンガロイチップ SDC/KN53HTRタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1210材質(本体)PR1210
ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001コーナー数1
フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)15.875厚さ(mm)2.38精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)1.59内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具