カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • チップ(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SDR-100」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングインサート KSDR PCD Insert-KSDR Mini-Tip ケナメタルミーリングインサート KSDR PCD Insert-KSDR Mini-Tipケナメタル
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
KBDM用インサート。PCDインサート。E0
コーナーR(mm)0.8形状平行四辺形幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3 ケナメタルミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3ケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
KBDM用インサート。PCDインサート。E3
形状平行四辺形コーナーR(mm)0.8幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1 ケナメタルミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1ケナメタル
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
KBDM用インサート。PCDインサート。E1
形状平行四辺形幅W(mm)9.52長さL1(mm)15.88寸法BS(mm)1.52
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具