カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SH-302」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCGTR/L-J10 タンガロイチップ CCGTR/L-J10タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
55°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート SH730タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート SH725タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート SH725 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート SH725タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-JS タンガロイチップ DCGT-JSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT#N-JS タンガロイチップ CCGT#N-JSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVFN45R/L タンガロイチップ JVFN45R/Lタンガロイ
14,490税込15,939
1箱(5個)
3日以内出荷
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
勝手LコーナーR(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)21FIG2
チップ CCGT-JP タンガロイチップ CCGT-JPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-JP タンガロイチップ DCGT-JPタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
用途精密仕上げ切削(シャープエッジ)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-01 タンガロイチップ DCGT-01タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ CCGT-01 タンガロイチップ CCGT-01タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGTR/L-J10 タンガロイチップ DCGTR/L-J10タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ DCETR/L-JPP タンガロイチップ DCETR/L-JPPタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCET-JSP タンガロイチップ DCET-JSPタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCETR/L-JRP タンガロイチップ DCETR/L-JRPタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
転削用チップ TVKX-MJ タンガロイ転削用チップ TVKX-MJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
材質SH725寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具