カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(4)
        • タップ・ダイス(386)
        • エンドミル(1)
        • チップ(2)
        • ホルダ(2)
        • バイト(1)
        • バイス(1)
        • ホールソー・コアドリル(3)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SKS2」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-10B
六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ六角ダイス(UNF/SKS2)エスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
(SKS2)ハンドタップ エスコ(SKS2)ハンドタップエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質SKS_2質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
25mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ(2件のレビュー)
6,090税込6,699
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)25
六角ダイス (BSW/SKS2) エスコ六角ダイス (BSW/SKS2)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2
六角ダイス(UNC/SKS2) エスコ六角ダイス(UNC/SKS2)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2
六角ダイス(PS/SKS2) エスコ六角ダイス(PS/SKS2)エスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
材質SKS-2
M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Bアズワン品番64-7939-36
パイプタップ(PF/SKS2) エスコパイプタップ(PF/SKS2)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
JISⅢ級 喰付4P PF 管用平行ねじ(Gねじ)
38mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ38mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ
9,290税込10,219
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
ハンドタップ中・上セット(SKS2) イシハシ精工ハンドタップ中・上セット(SKS2)イシハシ精工
14,980税込16,478
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。トラスコ品番244-0897セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
木工用サークルカッター用 替刃(SKS2) RELIEF木工用サークルカッター用 替刃(SKS2)RELIEF
1,598税込1,758
1組(2本)
当日出荷
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質SKS
六角ダイス (SKS2) エスコ六角ダイス (SKS2)エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
スパナやモンキー等でねじさらえができます。細目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)60呼びM36×3.0
M8  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM8 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-8Bアズワン品番64-7939-25
M16 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-16
M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-20
M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-5B
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
欠品中
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
M8  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM8 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-8Cアズワン品番64-7939-26
M4 x 0.5  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-4B
M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
4,560税込5,016
1本
欠品中
材質SKS2幅(mm)10全長(mm)95アズワン品番64-7939-38
M6  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6アズワン品番64-7939-20
M2  x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM2 x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
590税込649
1個
欠品中
エスコ品番EA829DB-2
M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18
六角ダイス (SKS2) エスコ六角ダイス (SKS2)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
メートル並目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)20呼びM10×1.5
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
22,500税込24,750
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M22×2(先)、呼び:M22×2(中)、呼び:M22×2(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)13全長(mm)95下穴径(Φmm)19.5(参考)
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Cアズワン品番64-7939-37
M4  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-4Bアズワン品番64-7939-15
M24 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM24 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
9,560税込10,516
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-24B
M10 x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM10 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,390税込1,529
1個
欠品中
エスコ品番EA829DB-10Cアズワン品番64-7939-29
M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-16B
M24 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM24 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
9,560税込10,516
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-24B
M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,440税込7,084
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-22
M5 x 0.8  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-5
M30 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM30 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
18,700税込20,570
1個
欠品中
エスコ品番EA829DA-30B
M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-18C

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具