カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • タップ・ダイス(1)
        • エンドミル(7)
        • チップ(4)
        • ホルダ(31)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(39)
        • 面取り・バリ取り(5)
        • リーマ(1)
        • バイト(1)
        • ホールソー・コアドリル(5)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
55・75
表面処理
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SL-32」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL32型 BIG DAISHOWASL32型BIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
寸法L1(mm)21.5外径D1(Φmm)32
ニューベビーチャック SL32型 BIG DAISHOWAニューベビーチャック SL32型BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Φd2.5~13寸法L(mm)150寸法L1(mm)21.5ΦD132刃径(mm)2.5~13ホルダ長さL(mm)150
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプウイニングボアー
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ タンガロイプラグタンガロイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスティングウェッジ サンドビックアジャスティングウェッジサンドビック
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
スリーブ 三菱マテリアルスリーブ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
48,980税込53,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズスエカゲツール(Pro-Auto)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック) TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)TRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
旋削    MDTホルダー セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダーセコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
アーバ取付 CoroTurn(R) SL径調整アダプタ サンドビックアーバ取付 CoroTurn(R) SL径調整アダプタサンドビック
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
高能率端面溝入れ工具。セット型番のため、注文が容易。内部給油により、良好な切りくず排出。軸方向、径方向双方に調整可能。
用途端面溝入れ加工。
防振バー用すり割りスリーブ RSL タンガロイ防振バー用すり割りスリーブ RSLタンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コロターンSL径調整アダプタ サンドビックコロターンSL径調整アダプタサンドビック
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
高能率端面溝入れ工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
用途端面溝入れ加工。
コロマントキャプト コロターンSL径調整アダプタ サンドビックコロマントキャプト コロターンSL径調整アダプタサンドビック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高精度ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。2μm単位で加工径を調整可能です。
用途ファインボーリング加工用。
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP タンガロイ突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHPタンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
寸法H(mm)32寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)140寸法WPOS(mm)27.1寸法HBKW(mm)4.5CSPTRUE
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
SL サイドロックホルダーNC5 日研工作所SL サイドロックホルダーNC5日研工作所
21,980税込24,178
1本(1本)
翌々日出荷
SL サイドロックホルダーBT40 日研工作所SL サイドロックホルダーBT40日研工作所
19,980税込21,978
1本(1本)
翌々日出荷
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
SL サイドロックホルダーBT50 日研工作所SL サイドロックホルダーBT50日研工作所
24,980税込27,478
1本(1本)
翌々日出荷
HSK CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビックHSK CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
旋盤用ダイスアタッチメント DA-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料(7.22MB)
外径用ホルダ CFGSR/L-#S/D タンガロイ外径用ホルダ CFGSR/L-#S/Dタンガロイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧センタスルーサイドロックホルダ(ドリル用) 日研工作所高圧センタスルーサイドロックホルダ(ドリル用)日研工作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フランジスルーサイドロックホルダ(ドリル用) 日研工作所フランジスルーサイドロックホルダ(ドリル用)日研工作所
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBT/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シャンクBT
CAPTOサイドロックホルダ BIG DAISHOWACAPTOサイドロックホルダBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
CoroTurn(R) SLインターフェース対応CoroBore(R) 825ヘッド サンドビックCoroTurn(R) SLインターフェース対応CoroBore(R) 825ヘッドサンドビック
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
内部給油により、切りくず排出が良好です。2μm単位で加工径を調整可能です。
用途ファインボーリング加工用。
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から101日以内出荷
CoroBore(R) 825 ファインボーリングユニット サンドビックCoroBore(R) 825 ファインボーリングユニットサンドビック
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
高精度ボーリング工具です。内部給油により、切りくず排出が良好です。2μm単位で加工径を調整可能です。
用途ファインボーリング加工用。
サイドロックホルダ(ドリル用) 日研工作所サイドロックホルダ(ドリル用)日研工作所
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途ドリル用シリーズSLA

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具