カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(15)
        • チップ(53)
        • ホルダ(2)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20・24
表面処理
ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SMG」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMGバイト 三菱マテリアルSMGバイト三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷
適合【インサート】(溝入れ用)SMGTR16×2○○○、16×2○○○C、(ねじ切り用)SMTTR160360○○シャンク長(mm)150勝手Rヘッド長(mm)20シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25刃先(mm)(高さ)25機能幅(mm)32
チップ DCGT-SMG 三菱マテリアルチップ DCGT-SMG三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-SMG 三菱マテリアルチップ VPGT-SMG三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-SMG 三菱マテリアルチップ CCGT-SMG三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号SMG等級記号G
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-SMG) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-SMG)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号SMG等級記号G
チップ SMGTR 三菱マテリアルチップ SMGTR三菱マテリアル
16,980税込18,678
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形86°厚さ(mm)2切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
マシニングセンター用みぞ入れカッタ内径みぞは最小径Φ25mmから可能みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から6日以内出荷
超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBDOSG(オーエスジー)
12,680税込13,948特価
1本
当日出荷
ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FX(TiAIN系)コーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用ガイドバー ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用ガイドバーミヤナガ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ品番246-1641アズワン品番65-2068-42
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ SMGTR 三菱マテリアルチップ SMGTR三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形86°逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
マシニングセンター用みぞ入れカッタ内径みぞは最小径Φ25mmから可能みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
刃径(mm)40シャンク径(mm)32刃長(mm)100刃長(mm) L2100刃数1全長(mm)180トラスコ品番667-3279有効長(mm) L399
旋削用インサート 55°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様55°菱形トラスコ品番716-1662材質PVDコーティング、超微粒合金
チップ TNMG-SM タンガロイチップ TNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法ap(mm)0.5~4寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC協和精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
チップ CNMG-SM タンガロイチップ CNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
寸法ap(mm)0.5~4寸法D1(mm)5.16寸法ft(mm)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ TNMG-SM タンガロイチップ TNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ CNMG-SM タンガロイチップ CNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工樹脂用超硬2枚刃エンドミル協和精工
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
超硬ロングシャンクドリル 協和精工超硬ロングシャンクドリル協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
深堀用に全長を長くしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃全長L(mm)80表面処理ノンコート
超硬3枚刃アルミ用エンドミル 協和精工超硬3枚刃アルミ用エンドミル協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工樹脂用超硬ボールエンドミル協和精工
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
樹脂加工用超硬リブ用エンドミル 協和精工樹脂加工用超硬リブ用エンドミル協和精工
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型) 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型)協和精工
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミルショート 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミルショート協和精工
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート 協和精工超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理DLCコーティング
樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル 協和精工樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル協和精工
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型) 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型)協和精工
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
チップ SNMG-SM タンガロイチップ SNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ VNMG-SM タンガロイチップ VNMG-SMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具