切削工具 :「SNR」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • snr0016m16
  • snr0010k11

商品豆知識

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径用ホルダ SNR/L タンガロイ内径用ホルダ SNR/Lタンガロイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ S-SNR-H タンガロイカートリッジ S-SNR-Hタンガロイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー SNR セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー SNRセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ SNR/L-2/3 タンガロイ内径用ホルダ SNR/L-2/3タンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン・クランプオン兼用
勝手クランプシステムスクリューオン式RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
外径用ホルダ ESSNR/L タンガロイ外径用ホルダ ESSNR/Lタンガロイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合チップ正方形90°勝手切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途外径加工
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,098税込7,808
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダ ESSN 住友電工ハードメタルホルダ ESSN住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合チップ正方形90°クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
旋削    ねじ切り用ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダーセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
ホルダ PSSN 住友電工ハードメタルホルダ PSSN住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホルダー 住友電工ハードメタルホルダー住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から10日以内出荷
カートリッジ タンガロイカートリッジタンガロイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
寸法(mm)KAPR:45寸法LH(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ PSSN-CA タンガロイカートリッジ PSSN-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
タイプカートリッジ適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ホルダー 京セラホルダー京セラ
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)トラスコ品番142-5498寸法b(mm)25寸法h(mm)25
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応サンドビック
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムクランプオン方式適合チップ円形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
ターニング 外径 イスカルターニング 外径イスカル
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ サンドビックT-Max(R) P 旋削工具用カートリッジサンドビック
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ヘッドサンドビック
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
クランプシステムレバーロック適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)45オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max(R) 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ホルダ DSSN イスカルホルダ DSSNイスカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)266.0切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)45刃先(mm)50オフセットあり寸法LF2(mm)250刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)47
ホルダ PQSNシリーズ イスカルホルダ PQSNシリーズイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ロング非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ロングスチール用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット サンドビックT-Max(R) 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ボーリングバイト平行四辺形55°チップ対応 サンドビックボーリングバイト平行四辺形55°チップ対応サンドビック
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様内径用バイトシャンク鋼シャンク
ツーリング 三菱マテリアルツーリング三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ネガチップの使用ブレーカー選択の自由度が大きい
用途外径、端面、面取り加工用
ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具