カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • ホルダ(2)
        • リーマ(11)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
52
表面処理
チタン系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SR48」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
リーマ 超硬S CSR4 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR4EIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル回転・振動用六角軸コンクリートドリルKIドリル
789税込868
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
87,980税込96,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51
シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールシェルリーマ(スパイラル刃)大洋ツール
97,980税込107,778
1本
7日以内出荷
材質SKH51
ロングシャンクミルスレッドツールホルダー カーメックスロングシャンクミルスレッドツールホルダーカーメックス
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
ミルスレッドツールホルダー カーメックスミルスレッドツールホルダーカーメックス
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具