カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(2)
        • チップ(1)
        • ホルダ(21)
        • フライスカッター(7)
        • ツーリング(78)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • リーマ(1)
        • バイト(2)
        • ホールソー・コアドリル(17)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「ST32」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • st32
  • est32

商品豆知識

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32 マンヨーツールST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32マンヨーツール
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32 マンヨーツールST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32マンヨーツール
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)32寸法L(mm)120
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
TAC工具部品(5個セット品) タンガロイTAC工具部品(5個セット品)タンガロイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
S軸 チャックアーバー 田倉工具S軸 チャックアーバー田倉工具
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
849税込934
1個
当日出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコレット PROCHI(プロチ)ストレートコレットPROCHI(プロチ)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
ストレートコレット PROCHI(プロチ)ストレートコレットPROCHI(プロチ)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
ストレートタイプのコレット。
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
9,788税込10,767特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
敷金 THECUT敷金THECUT
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
859税込945
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ PRH-MCST PROCHI(プロチ)レンチ PRH-MCSTPROCHI(プロチ)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
グリップが付いているので作業効率がアップします。
ドリームチャック(CNC) ユキワ精工ドリームチャック(CNC)ユキワ精工
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工STシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
データワンコレットホルダ MSTコーポレーションデータワンコレットホルダMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
NC タッパチャック 日研工作所NC タッパチャック日研工作所
35,880税込39,468
1個
4日以内出荷
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)1.05寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法L(mm)150寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ST-SA-6型タッパー カトウ工機ST-SA-6型タッパーカトウ工機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
Cカッター/センタースルー BIG DAISHOWACカッター/センタースルーBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ カイザーCKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプカイザー
8,998税込9,898
1台
当日出荷から翌々日出荷
荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。 ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
用途突出し長さの調整に。
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
Cカッター BIG DAISHOWACカッターBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジャコブステーパホルダ MSTコーポレーションジャコブステーパホルダMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
SA型タッパー カトウ工機SA型タッパーカトウ工機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
S軸 カッターアーバー 田倉工具S軸 カッターアーバー田倉工具
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
モールステーパホルダ MSTコーポレーションモールステーパホルダMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWACカッターミニ多刃BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)45
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セットユキワ精工
57,980税込63,778
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
スリムスリット スリッター SGST イスカルスリムスリット スリッター SGSTイスカル
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
幅狭加工対応スリッターです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
STシャンクタイプ BIG DAISHOWASTシャンクタイプBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
キーレスドリルチャック NTツールキーレスドリルチャックNTツール
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具