切削工具 :「TCGT110204」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材鋳鉄逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
旋削 ISOポジインサート TCGT1102 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT1102セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.34母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.34関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10本)
4日以内出荷
ターニング アルミニウム イスカルターニング アルミニウムイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材種IC1520
チップ TCGT-FN BIG DAISHOWAチップ TCGT-FNBIG DAISHOWA
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
チップ TCGT-EL BIG DAISHOWAチップ TCGT-ELBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CKボーリングシステム インサート TCGT カイザーCKボーリングシステム インサート TCGTカイザー
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
CKボーリングインサートです。
用途被削材:鋳鉄・ダクタイルトラスコ品番776-5797材質コーティッド超硬寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダENH4~7、ENH6-1J~3J、ENH7-1J、EB17AJ~40AJコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄、ダクタイル有効刃長(mm)切れ刃:11
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38
B 旋削/チップ 超硬 イスカルB 旋削/チップ 超硬イスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼 カイザーCKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼カイザー
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
CKボーリングインサートです。
用途被削材:鋼材質コーティッドサーメット切刃長さ(mm)11インサートホルダEWB用/EWN用/EWE用適合被削材種
チップ TCGT-AZ 三菱マテリアルチップ TCGT-AZ三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CKボーリングシステム インサート TC FN カイザーCKボーリングシステム インサート TC FNカイザー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
研磨級3次元ブレーカーで良好な仕上げ面と切りくず処理を実現します。
トラスコ品番538-5803材質コーティッドCBN、BN7000寸法(mm)ノーズR:0.4品種cBNインサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ適合被削材種ダクタイルコーナー数1
CKボーリングシステム インサートTC カイザーCKボーリングシステム インサートTCカイザー
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TCGT-AL タンガロイチップ TCGT-ALタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCGTR/L-J10 タンガロイチップ TCGTR/L-J10タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-AS イスカルチップ TCGT-ASイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から18日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC20形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-MNSI 住友電工ハードメタルチップ TCGT-MNSI住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-SS タンガロイチップ TCGT-SSタンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-01 タンガロイチップ TCGT-01タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
チップ TCGT-AS イスカルチップ TCGT-ASイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 三角形ポジチップ WEP01Cワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工コーナー半径(mm)RE:0.37適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主AN:7
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
チップ TCGT-L BIG DAISHOWAチップ TCGT-LBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1箱(10個)
5日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC520U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイチップ 1QP-TCGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
カイザー スローアウェイチップ CMT BIG DAISHOWAカイザー スローアウェイチップ CMTBIG DAISHOWA
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)7質量(g)300
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋳鉄 カイザーCKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋳鉄カイザー
8,498税込9,348
1箱(10個)
9日以内出荷
CKボーリングインサートです。
用途被削材:鋳鉄トラスコ品番400-9541材質超硬(K10)寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダENH4~6コーナーR(mm)0.4適合被削材種アルミニウム有効刃長(mm)切れ刃:11
ISO インサート TCGT-HP ケナメタルISO インサート TCGT-HPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形逃げ角(度)7
PCD Insert with chip breaker マパールPCD Insert with chip breakerマパール
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
ISO インサート TCGT-LF ケナメタルISO インサート TCGT-LFケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
旋削用 三角形ポジチップ WN10 ワルター旋削用 三角形ポジチップ WN10ワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

v91110101特集
おすすめ人気ランキング
切削工具