切削工具 :「TCMT090204」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
チップ TC 三菱マテリアルチップ TC三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
ISOターン チップ TCMT-F3P イスカルISOターン チップ TCMT-F3Pイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
(材質)鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質UTi20T形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)8.97母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形サンドビック
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
裏面取りカッターRFS専用インサート ハーマンビルツ裏面取りカッターRFS専用インサートハーマンビルツ
65,980税込72,578
1ケース(10個)
4日以内出荷
RFS専用チップ:角度60°/逃げ角7°
用途RFS専用チップ。
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT HQ 京セラチップ TCMT HQ京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT 京セラチップ TCMT京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
9,798税込10,778
1箱(10個)
3日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番358-6235被削材S切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135三菱
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115三菱
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形
難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT)三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ NF-TCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-TCMT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125三菱
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TCMT-HQ 京セラチップ TCMT-HQ京セラ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TN60形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域仕上げ~中(HQ)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
難削材旋削加工用インサート MT9005 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (TCMT)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (TCMT)三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TCMT-24 タンガロイチップ TCMT-24タンガロイ
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-23 タンガロイチップ TCMT-23タンガロイ
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-PSS タンガロイチップ TCMT-PSSタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT)三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TCMT-PSS タンガロイチップ TCMT-PSSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具