切削工具 :「TNMG160404」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • tnmg160404
  • tnmg160404r

商品豆知識

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷
組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Mイスカル
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP25 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP25セコ・ツールズ・ジャパン
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
寸法S(mm)4.76材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
三角形 ネガチップ PR115S 京セラ三角形 ネガチップ PR115S京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
正三角形 ネガチップ PR120S 京セラ正三角形 ネガチップ PR120S京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法L(mm)16.5材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひし形
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法L(mm)16.5材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030セコ・ツールズ・ジャパン
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-GNイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2000セコ・ツールズ・ジャパン
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000セコ・ツールズ・ジャパン
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500セコ・ツールズ・ジャパン
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP500セコ・ツールズ・ジャパン
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌々日出荷
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1020 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1020セコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
ノンコートサーメット材種です。TP1020
トラスコ品番434-9072寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1020寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Pイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具