カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • タップ・ダイス(2)
        • チップ(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
312.9・467.9
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「TR-310」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • tr-310

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR-310専用部品 サンフラッグ(旧:新亀製作所)TR-310専用部品サンフラッグ(旧:新亀製作所)
379税込417
1個
3日以内出荷
用途TR310専用取替えパーツ。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
SF タップレンチ (ラチェットシキ) サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF タップレンチ (ラチェットシキ)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10タンガロイ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
コロターンTR 旋削加工用チップ(310) サンドビックコロターンTR 旋削加工用チップ(310)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。旋削加工用被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5.525母材超硬材種4425内接円径(mm)11

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

gr-310 feel特集
おすすめ人気ランキング
切削工具