カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(1)
        • チップ(10)
        • フライスカッター(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「apx3000」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APX3000用インサート VP15TF 三菱マテリアルAPX3000用インサート VP15TF三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
仕様APX3000用インサートCOATトラスコ品番159-1613質量(g)3.5
APX3000用インサート VP20RT 三菱マテリアルAPX3000用インサート VP20RT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様APX3000用インサート COATトラスコ品番158-8543質量(g)3.5
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
71,980税込79,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から7日以内出荷
低抵抗型インサート式エンドミル
インサート PVDコーティング MP6130 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP6130三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP7130三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。
インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP9120三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
インサート PVDコーティング MP9130 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP9130三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具