カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • エンドミル(1)
        • チップ(1)
        • ホルダ(15)
        • フライスカッター(4)
        • ツーリング(15)
        • カッター・メタルソー(2)

切削工具 :「ar20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ CTPA NTKカッティングツールズホルダ CTPANTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
形状ひし形80°寸法L2(mm)-最大突切り径(mm)16寸法f(mm)0
2枚刃 アルミ用ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 アルミ用ボールエンドミルPROCHI(プロチ)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷
良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、アルミ系統表面処理ノンコート公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
CoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用 サンドビックCoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用サンドビック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から20日以内出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝入工具ホルダー
用途内径加工用
ホルダー 京セラホルダー京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
用途外径浅溝入れホルダ勝手右勝手クランプシステムレバーロック
ホルダー 京セラホルダー京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
用途外径浅溝入れホルダ勝手右勝手クランプシステムレバーロック
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325) サンドビックコロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)サンドビック
47,980税込52,778
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。材種1025
ホルダー 京セラホルダー京セラ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手クランプシステムレバーロック
ホルダ 溝用 京セラホルダ 溝用京セラ
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
CoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用 サンドビックCoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用サンドビック
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AR/OHクーラントコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/OHクーラントコレットALPS TOOL(アルプスツール)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
AR/GBクーラントタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBクーラントタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
NAナット・高速用ナット ALPS TOOL(アルプスツール)NAナット・高速用ナットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) MH20 正面フライスカッターサンドビック
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニットサンドビック
38,980税込42,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応サンドビック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) Q-カット溝入れ加工用ヘッド サンドビックT-Max(R) Q-カット溝入れ加工用ヘッドサンドビック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプセコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットホルダ(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)コレットホルダ(Metric仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
タップホルダ(軸方向フロート機構付) ALPS TOOL(アルプスツール)タップホルダ(軸方向フロート機構付)ALPS TOOL(アルプスツール)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
93,980税込103,378
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
ツールチェンジヘッド ALPS TOOL(アルプスツール)ツールチェンジヘッドALPS TOOL(アルプスツール)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
両頭用コレットホルダー ALPS TOOL(アルプスツール)両頭用コレットホルダーALPS TOOL(アルプスツール)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
芯調整型コレットホルダー ALPS TOOL(アルプスツール)芯調整型コレットホルダーALPS TOOL(アルプスツール)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)70
OH用コレットホルダー(スリーブ) ALPS TOOL(アルプスツール)OH用コレットホルダー(スリーブ)ALPS TOOL(アルプスツール)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ARコレット ESS カトウ工機ARコレット ESSカトウ工機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
ARコレット隙間スルー ESS カトウ工機ARコレット隙間スルー ESSカトウ工機
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズ スキマスルータイプです。
ARDEN トリマービット 面取 ARDENARDEN トリマービット 面取ARDEN
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)12.7
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタルモジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xDケナメタル
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
シャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタルモジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xDケナメタル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
シャンクストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具