カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(11)
        • ホルダ(11)
        • ツーリング(2)

切削工具 :「big eb68」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
被削材鋼全般適合ヘッドRW用/RW2533E、RW3037EKW用/EB53EM、EB68EMチップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
インサートホルダ(EWBヘッド用) BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWBヘッド用)BIG DAISHOWA
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
インサートホルダ BIG DAISHOWAインサートホルダBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
インサートホルダ(EWNヘッド用) BIG DAISHOWAインサートホルダ(EWNヘッド用)BIG DAISHOWA
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム BIG DAISHOWAEWNボーリングヘッド CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム BIG DAISHOWAEWNボーリングヘッド CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
50,900税込55,990特価
1個
当日出荷
1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様仕上用丸バイトタイプセンタスルー
EWBボーリングヘッド BIG DAISHOWAEWBボーリングヘッドBIG DAISHOWA
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWAインサートホルダー CKボーリングシステムBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RWボーリングヘッド BIG DAISHOWARWボーリングヘッドBIG DAISHOWA
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCGM-EFMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])質量(g)300被削材アルミ適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
CKボーリング 丸バイトヘッド BIG DAISHOWACKボーリング 丸バイトヘッドBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ CCGP-FLA BIG DAISHOWAチップ CCGP-FLABIG DAISHOWA
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
EWマイクロヘッド BIG DAISHOWAEWマイクロヘッドBIG DAISHOWA
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
適合EN15(バイト型式)、WC02(適合インサート)、S2S-B(適合インサートクランプスクリュセット)
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
超硬シャンクボーリングバー カーメックス超硬シャンクボーリングバーカーメックス
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手仕様オイルホール付勝手クランプシステムスクリューオン式
チップ TPGP-EL BIG DAISHOWAチップ TPGP-ELBIG DAISHOWA
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38
チップ TPGD-FN BIG DAISHOWAチップ TPGD-FNBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具