カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • エンドミル(2)
        • チップ(18)
        • ホルダ(20)
        • フライスカッター(11)
        • ツーリング(210)
        • クーラント用品(1)
        • スクロールチャック(2)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み
ブランド
材質
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「hsk63」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットホルダ シャンクHSK63A NTツールコレットホルダ シャンクHSK63ANTツール
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。 ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
パワーハイドロチャック シャンクHSK63A NTツールパワーハイドロチャック シャンクHSK63ANTツール
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。 高精度加工に最適な油圧式ホルダです。
FM ショウメンFアーバHSK63A- 日研工作所FM ショウメンFアーバHSK63A-日研工作所
25,980税込28,578
1本(1本)
翌々日出荷
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42
HSK63A スーパーG1チャック ユキワ精工HSK63A スーパーG1チャックユキワ精工
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A NTツール高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63ANTツール
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
HSK-FM フェイスミルアーバ HSK63 マンヨーツールHSK-FM フェイスミルアーバ HSK63マンヨーツール
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
高送りカッタにも最適。
HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63 マンヨーツールHSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63マンヨーツール
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63A マンヨーツールHSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63Aマンヨーツール
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
HSK 63A  ツーリング 日研工作所HSK 63A ツーリング日研工作所
21,980税込24,178
1本(1本)
翌々日出荷
HSK 63E  ツーリング 日研工作所HSK 63E ツーリング日研工作所
31,980税込35,178
1本(1本)
翌々日出荷
ツーリングホルダー (HSK-63用) エスコツーリングホルダー (HSK-63用)エスコ
1,770税込1,947
1組(6個)
翌日出荷
入数:6個。マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです。EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
適合シャンク:HSK63材質樹脂寸法(mm)84×137×49 (H)質量(g)81
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
取っ手付なので作業が簡単に行えます。 機械主軸やホルダ等の内径掃除に。
用途HSKスピンドル用
クーラントパイプ(固定式) 日研工作所クーラントパイプ(固定式)日研工作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
マスターゲージ 日研工作所マスターゲージ日研工作所
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
クーラントパイプ(可動式) 日研工作所クーラントパイプ(可動式)日研工作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スピンドルクリーナ BIG DAISHOWAスピンドルクリーナBIG DAISHOWA
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去!
クーラントパイプヨウレンチ 日研工作所クーラントパイプヨウレンチ日研工作所
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NCL ツールクランパー 日研工作所NCL ツールクランパー日研工作所
17,980税込19,778
1本(1本)
翌々日出荷
ナノクーラント 日研工作所ナノクーラント日研工作所
14,980税込16,478
1本(1本)
翌々日出荷
クーラントダクト ユキワ精工クーラントダクトユキワ精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
クーラントダクト用セットレンチ ユキワ精工クーラントダクト用セットレンチユキワ精工
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Rゼロセッタ NTツールRゼロセッタNTツール
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.32MB)
HSKサイドロックホルダ 日研工作所HSKサイドロックホルダ日研工作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツールプリセッタ BIG DAISHOWAツールプリセッタBIG DAISHOWA
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷
最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40
ベースホルダ 日研工作所ベースホルダ日研工作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
HSKクランパ NTツールHSKクランパNTツール
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.47MB)
ツールプリセッタ 日研工作所ツールプリセッタ日研工作所
219,800税込241,780
1本(1本)
翌々日出荷
AHM アンギュラヘッド 日研工作所AHM アンギュラヘッド日研工作所
219,800税込241,780
1本(1本)
翌々日出荷
ジョイントアダプタ BIG DAISHOWAジョイントアダプタBIG DAISHOWA
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
HSKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所HSKモジュラータイプベースホルダ日研工作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
全シリーズ、スルホール付です。
SK-P コウソクスリムC HSK 日研工作所SK-P コウソクスリムC HSK日研工作所
32,980税込36,278
1本(1本)
翌々日出荷
TB テストバー 日研工作所TB テストバー日研工作所
77,980税込85,778
1本(1本)
翌々日出荷
HSKモールステーパスリーブ 日研工作所HSKモールステーパスリーブ日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
33,880税込37,268
1個
当日出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から106日以内出荷
E236  ツールプリセッタ 日研工作所E236 ツールプリセッタ日研工作所
1,298,000税込1,427,800
1本(1本)
翌々日出荷
コウカンスピンドル 日研工作所コウカンスピンドル日研工作所
309,800税込340,780
1本(1本)
翌々日出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

hsk63特集
おすすめ人気ランキング
切削工具