カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(2)
        • ホルダ(16)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(2)

切削工具 :「jst」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 J-ST-M6-G1/8 京セラ部品 J-ST-M6-G1/8京セラ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
配管部品、継手。
用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
部品 京セラ部品京セラ
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)JIS-T溝千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質SKH56
ダイナミックバー 京セラダイナミックバー京セラ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。
クランプシステムスクリュークランプ
部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ部品 J-ST-M6-RC1/8京セラ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
配管部品、継手。
用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
外径用ホルダ JSTTR/L タンガロイ外径用ホルダ JSTTR/Lタンガロイ
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 継ぎ手 京セラ部品 継ぎ手京セラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
トラスコ品番665-7431
部品 継手 京セラ部品 継手京セラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
外径用ホルダ JSTGR/L タンガロイ外径用ホルダ JSTGR/Lタンガロイ
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
勝手クランプシステムスクリューオン式RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ JSTBR/L タンガロイ外径用ホルダ JSTBR/Lタンガロイ
7,998税込8,798
1本ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー 京セラホルダー京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110
ERコレットチャック イスカルERコレットチャックイスカル
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ JSTACR/L タンガロイ外径用ホルダ JSTACR/Lタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ(内径) NTKカッティングツールズホルダ(内径)NTKカッティングツールズ
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
旋削ホルダー A-STFP 90° ケナメタル旋削ホルダー A-STFP 90°ケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
内径ボーリングバー。A-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー
切込み角Kr(°)90クランプシステムスクリューオン
ツーリングシステム イスカルツーリングシステムイスカル
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
突切り・溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/L タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/Lタンガロイ
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
寸法H(mm)15油穴RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)11.3適合インサートTCIG12...寸法CWX(mm)3寸法DCONMS(mm)16寸法SSC(mm)12寸法CWN(mm)1.5
内径用ホルダ JS-STCL18 タンガロイ内径用ホルダ JS-STCL18タンガロイ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
端面溝入れ用ホルダ JS-STCFL18 タンガロイ端面溝入れ用ホルダ JS-STCFL18タンガロイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
勝手L寸法LH(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)1.2適合インサートTCF18L100F-005寸法CWX(mm)2.5寸法CWN(mm)0.5

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

jst 圧着機特集
おすすめ人気ランキング
切削工具