カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(2)
        • チップ(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「kt-180」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス  金型用インサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 チップ P290 ACCT/ACKT-HL イスカルシュレッドミルP290 チップ P290 ACCT/ACKT-HLイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
片面2コーナー使いチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 チップ P290 ACKT イスカルシュレッドミルP290 チップ P290 ACKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
P290 イスカルP290イスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
トラスコ品番582-1922材種IC808
シュレッドミル チップ P290ACKT イスカルシュレッドミル チップ P290ACKTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
シュレッドミル チップ P290ACKT イスカルシュレッドミル チップ P290ACKTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ P290-ACKT イスカルチップ P290-ACKTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状円筒穴
エンドミル 超硬付 多刃 SPC4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC4DIJET(ダイジェット工業)
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷
刃数4
エンドミル 超硬付 2刃 OC2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 2刃 OC2DIJET(ダイジェット工業)
45,980税込50,578
1本
7日以内出荷から11日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具