カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(48)
        • タップ・ダイス(18)
        • エンドミル(86)
        • チップ(79)
        • ホルダ(152)
        • フライスカッター(37)
        • ツーリング(99)
        • 面取り・バリ取り(14)
        • リーマ(34)
        • バイト(22)
        • クーラント用品(11)
        • スクロールチャック(3)
        • バイス(2)
        • ホールソー・コアドリル(50)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)
        • カッター・メタルソー(4)
        • 放電加工機関連商品(2)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
11.4・16.3・85・100・120・130・133・150・170・200・248.5・249・249.5・250・290・385・387・390・400・1065・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「l250」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングスパイラルタップ LS-SP L250 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L250YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L250 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L250YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
5,986税込6,585
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から9日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ロングタイプスターエム(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
細軸ドリル(13型) TRUSCO細軸ドリル(13型)TRUSCO(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 13型イシハシ精工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
高圧ポイント曲ノズル WTB高圧ポイント曲ノズルWTB
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
延長バー A×250L コバルテック延長バー A×250Lコバルテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)250
No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業No.12 ロングネイルビット(2×4用)大西工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌日出荷
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)385全長L(mm)470適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
FR専用固定ガイド板 富士元工業FR専用固定ガイド板富士元工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
Aロットグリーンビット250L REX(レッキス工業)Aロットグリーンビット250LREX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
レザ溶接でチップの飛びを解消。薄肉ビットならではのシャプな切れ味。
用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔。有効長(mm)250ダイヤ幅(mm)7
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
六角軸UXクロスビット ロング ユニカ六角軸UXクロスビット ロングユニカ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材
ナイスコーナー用 固定板(薄板用) 富士元工業ナイスコーナー用 固定板(薄板用)富士元工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)トラスコ品番796-4501幅(mm)250質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)55加工可能板厚(mm)2.5以上切刃形状その他
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ΣMのロング刃長です。不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)50~40外径許容差(mm)+0.03~0
内径溝入れ加工用チップ 京セラ内径溝入れ加工用チップ京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)50
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
延長バー C×250L コバルテック延長バー C×250Lコバルテック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)250
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ
6,209税込6,830
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
部品 トルクススクリュー イスカル部品 トルクススクリューイスカル
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N長爪 ギガ・セレクションN長爪ギガ・セレクション
65,980税込72,578
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5材質S45C寸法H(mm)M20寸法D(mm)25.5爪形状山取無寸法E(mm)8寸法B(mm)62寸法C(mm)72寸法G(mm)43取付穴径(Φmm)32
チップ #GR/L タンガロイチップ #GR/Lタンガロイ
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカルねじ切りチップ IR/L-ISOイスカル
9,398税込10,338
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
αニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス刃数4
オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプサンコーテクノ
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)505仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸
ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカルねじ切りチップ ER/L-ISOイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具