カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(56)
        • チップ(3)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(3)
        • リーマ(4)
        • クーラント用品(3)

切削工具 :「pf14」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプタップ TONEXパイプタップTONEX(12件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
パイプタップ(PF) ライト精機パイプタップ(PF)ライト精機(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ねじの種類PF材質合金工具鋼(SKS)
管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PFねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ねじの種類PF材質低合金鋼(SKS)
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。
シート面カッター ヘリカル加工用 THECUTシート面カッター ヘリカル加工用THECUT
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他加工内容穴面取り
ガスタップ (PF) イシハシ精工ガスタップ (PF)イシハシ精工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PF材質高速度工具鋼(SKH)
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材SKC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
ガス管用タップ 左ネジ SKCガス管用タップ 左ネジSKC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガスタップ (PF) イシハシ精工ガスタップ (PF)イシハシ精工
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
ねじの種類PF材質高速度工具鋼(SKH)精度JIS2級
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコポイントタップ(TIN-POTシリーズ)エスコ
8,550税込9,405
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
オーバーサイズパイプタップ SKCオーバーサイズパイプタップSKC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ中央フレキ製作所
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
シート面カッター THECUTシート面カッターTHECUT
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
超硬管用タップ TC-P TDT(田野井)超硬管用タップ TC-PTDT(田野井)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅材質超硬合金溝数4精度JIS2表面処理ノンコート再生材使用使用
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUTヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSCTHECUT
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
刃数2寸法L2(mm)7
フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ中央フレキ製作所
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ中央フレキ製作所
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
レンチ THECUTレンチTHECUT
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ THECUTネジTHECUT
889税込978
1個
3日以内出荷
ガスダイス (PF) イシハシ精工ガスダイス (PF)イシハシ精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PF材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT OSG(オーエスジー)超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPTOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井)ゼロチップ管用タップ ZC-PTDT(田野井)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPTOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(HSS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類PF
管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPTOSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPF・G材質低合金鋼(SKS2)
管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬管用平行タップ OT-SPT OSG(オーエスジー)超硬管用平行タップ OT-SPTOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2) エスコ1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質SKS2外径(Φmm)50
管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPTOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2+0.04食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー)管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)OSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類PF表面処理ホモ処理食付2.5P食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5P

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

化成肥料141414特集
おすすめ人気ランキング
切削工具