カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(6)
        • エンドミル(7)
        • カッター・メタルソー(1)

切削工具 :「ssd-16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬先ムクストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
材質G2(ロー付タイプ)
ドリル SSD FKD(フクダ精工)ドリル SSDFKD(フクダ精工)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SSDFKD(フクダ精工)
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマサイドカッター三和製作所(三和バイト)
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
高剛性シャンク  VSSD(高送りタイプ) タンガロイ高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)タンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイタングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity typeタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)タンガロイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具