切削工具 :「tpgn110304」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPGN タンガロイストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPGNタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷
優れた刃立ち性を誇ります。
用途被削材:高硬度材。適合被削材種高硬度材材種BX330RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN 京セラチップ TPGN京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN 京セラチップ TPGN京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
旋削ポジ    TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H サンドビック旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/Hサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ TPGN 三菱マテリアルチップ TPGN三菱マテリアル
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN-QBN タンガロイチップ TPGN-QBNタンガロイ
42,490税込46,739
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
チップ TPGN 三菱マテリアルチップ TPGN三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ旋削用チップ PV7005 PVDサーメット京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7005材質(本体)PV7005
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.1~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.3
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CBNチップ 3QP-TPM/GN タンガロイCBNチップ 3QP-TPM/GNタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BX480寸法S(mm)3.18コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,398税込3,738
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
チップ TPGN 京セラチップ TPGN京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGN 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN イスカルチップ TPGNイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
(材質)超硬(K15)。ねずみ鋳鉄、可鍛鋳鉄、非鉄金属、耐熱鋼(ニッケル、チタン等)。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質IC20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN 京セラチップ TPGN京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷
(材質)アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中仕上げ加工対応。
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TPGN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ TPGN-SE 京セラチップ TPGN-SE京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGN-SE 京セラチップ(旋削) TPGN-SE京セラ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPGN-P 住友電工ハードメタルチップ NF-TPGN-P住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ TPGN-DIA タンガロイチップ TPGN-DIAタンガロイ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PT600M
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ TPGN-HS 住友電工ハードメタルチップ TPGN-HS住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ旋削用チップ KBN525 CBN京セラ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN525材質(本体)KBN525
チップ T-NU-TPGN 住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGN住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGN-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGN-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISOターン チップ TPGN(CER) イスカルISOターン チップ TPGN(CER)イスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
29日以内出荷
焼入鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-TPG 住友電工ハードメタルチップ NF-TPG住友電工ハードメタル
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具