カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(2)
        • ホルダ(12)
        • ツーリング(1)
        • バイト(1)

切削工具 :「znr」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ZNR・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ZNR・セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1箱(10個)
9日以内出荷
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番434-8050寸法S(mm)6.59寸法LE(mm)10.7材種MS2050寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)14
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0全長(mm)300切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
内径加工用ホルダ 京セラ内径加工用ホルダ京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ヘリタング チップ T465 LNHT/MT イスカルヘリタング チップ T465 LNHT/MTイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)250切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PWLNR/Lタンガロイ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ逃げ角(°)0シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/Lタンガロイ
64,980税込71,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)350切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)50寸法l1(mm)350
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)200切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
ホルダー 京セラホルダー京セラ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
ホルダー 京セラホルダー京セラ
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300
旋削ホルダー MSZN ケナメタル旋削ホルダー MSZNケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。MSZN45°
形状四角形寸法F(mm)32全長L1(mm)150寸法LH(mm)25シャンク幅B(mm)25切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)シャンク高さH(mm)25ゲージインサートSN_120408
内径用ホルダ S-PDZNR/L タンガロイ内径用ホルダ S-PDZNR/Lタンガロイ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式チップ逃げ角(°)0シャンク鋼シャンク
ホルダ S-EDZN 住友電工ハードメタルホルダ S-EDZN住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1本
7日以内出荷
適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SDZNR/L-07 イスカルISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SDZNR/L-07イスカル
20,980税込23,078
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

znr特集
おすすめ人気ランキング
切削工具