絞り込み
ねじの呼び
- M2(36)
- M3(24)
- M3.5(357)
長さ(mm)
- 4(50)
- 5(189)
- 6(255)
- 7(52)
- 8(277)
- 10(256)
- 12(224)
- 14(100)
- 15(105)
- 16(152)
- 18(44)
- 20(153)
- 22(22)
- 25(126)
- 30(104)
- 32(17)
- 35(30)
- 40(38)
- 45(21)
- 50(21)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(37)
- SUS304(31)
- 鉄(254)
- 黄銅(真鍮)(31)
取付穴形状

プラスマイナス(34)

六角穴(2)

十字穴(254)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(28)
- 3価ホワイト(30)
- その他(4)
- つや消し黒(8)
- アロック(11)
- カラー(10)
- クロメート(22)
- クローム(17)
- ゼロクローム(18)
- ニッケル(51)
- ノンクローム(30)
- パーカー(6)
- ユニクロ(27)
- ラスパート(2)
- 生地/未処理(22)
- 茶ブロンズ(10)
- 黒亜鉛(21)
- 黒染め(11)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6
- 0.4(832)
- 0.45(56山)(834)
- 0.5(2,710)
- 0.63(40山)(296)
- 0.7(36山)(3,387)
- 0.79(32山)(488)
- 0.8(2,581)
- 0.9(28山)(514)
- 1(2,364)
- 1.05(24山)(1,113)
- 1.25(1,581)
- 1.27(20山)(496)
- 1.41(18山)(1,223)
- 1.5(616)
- 1.58(16山)(1,206)
- 1.75(381)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(343)
No.1・No.2
ブランド
- OHSATO(大里)(3)
- TRUSCO(1)
- サイマコーポレーション(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 八幡ねじ(10)
- 大阪魂(407)
OHSATO(大里)・TRUSCO・サイマコーポレーション・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(25個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥789税込¥8681箱(8本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209~税込¥230~1パック(8本)当日出荷から翌々日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥190税込¥2091パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(700個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ユニクロ 皿小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221箱(10本×5パック)当日出荷から3日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂¥599~税込¥659~1パック(36本)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ(mm)0.6表面処理生地(または標準)頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷から翌々日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(2000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴