絞り込み
ブランド
- ミソノ刃物(13)
- EBM(江部松商事)(8)
- 實光(8)
- TKG(6)
- 片岡製作所(6)
- 青木刃物製作所(6)
- 河村刃物(5)
- グレスデン(4)
- 関兼常(4)
- 貝印(3)
- 正広(3)
- 杉本刃物(3)
- 正本(3)
- 藤次郎(3)
- パール金属(2)
- カンダ[厨房用品](2)
- 下村工業(2)
- 富士カトラリー(2)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(1)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
2ページ目: 筋引包丁
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃長(mm)」から絞り込む

ミソノ モリブデン鋼 筋引
ミソノ刃物¥20,980~税込¥23,078~1丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
堺孝行 包丁サヤ筋引
青木刃物製作所¥2,998~税込¥3,298~1丁4日以内出荷から5日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引)
ビクトリノックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)385質量(g)130耐熱温度(℃)150背厚(mm)1.7EBM品番7348300刃渡り(cm)25
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付筋引
河村刃物¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)415質量(g)135背厚(mm)2.5EBM品番8501100刃渡り(cm)27
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 筋引
河村刃物¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)415質量(g)135背厚(mm)2.5EBM品番8500500刃渡り(cm)27
堺菊守 和式 筋引(両刃)紫檀柄
河村刃物¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷堺菊守和式シリーズハンドルに和式の柄を採用した、和庖丁感覚の洋庖丁です。和食料理人の手にピッタリのグリップで、カウンター仕事などでの演出効果も抜群です。材質刃物部/モリブデン・バナジウム鋼、柄部/紫檀柄寸法(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0314-1401TKG品番(2017)6-0284-2301
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引
関兼常¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 筋引
関兼常¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです材質鋼材:AUS-8(ステンレス)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 筋引
TKG¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
EVOLCHEF(エボルシェフ)筋引
貝印¥11,980税込¥13,1781丁5日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-03刃渡り(mm)270
EVOLCHEF(エボルシェ)筋引
貝印¥7,998税込¥8,7981丁5日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-02刃渡り(mm)240
E-proPLUS 筋引 27cm
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)410質量(g)190刃渡り(mm)270背厚(mm)2.4
スペシャルグレード 筋引
WUSTHOF(ヴォストフ)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引
片岡製作所¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃)
實光¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂背厚(mm)2.2
TKG PRO(プロ)筋引(両刃)
TKG¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2.5
グレステンWタイプ 筋引
グレスデン¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
杉本 CM鋼 筋引
杉本刃物¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)背厚(mm)2.4
杉本 全鋼 筋引 (ハムスライス)
杉本刃物¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。材質高級炭素鋼全長(mm)440質量(g)210刃長(cm)30背厚(mm)2.4TKG品番9-0318-1303TKG品番(2017)6-0290-1303
ミソノ 440PH 筋引
ミソノ刃物¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂背厚(mm)2.1
ミソノ440 筋引
ミソノ刃物¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼背厚(mm)2.1
ミソノ モリブデン鋼 筋引型サーモン
ミソノ刃物¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)2.2刃部加工ディンプル加工
ミソノ UX10シリーズ 筋引サーモン
ミソノ刃物¥66,980~税込¥73,678~1個翌々日出荷EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。 高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。 研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。背厚(mm)2.1
ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)筋引
ミソノ刃物¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷品質と切れ味の証し。龍の彫刻入り。 龍は古くから縁起のいい想像上の動物として親しまれ、日本でも勇ましさや、たくましさの象徴として日本画の題材や文様などに登場。 そこにはお守りとしての意味も含まれています。
ミソノEUカーボンスチール 筋引
ミソノ刃物¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
堺 菊守 特殊ステンレス鋼 筋引サーモン
河村刃物¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷堺 菊守 サーモン型包丁特殊ステンレス鋼アゴの部分を斜めに丸くカットしてあり、疲れにくく、フィットします。両面に楕円状のくぼみを設けました。材質特殊ステンレス鋼背厚(mm)2.2








![筋引 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123177-181015-02.jpg)
![カンクマ筋引 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123037-181015-02.jpg)