絞り込み
刃長(mm)
- 165
- 16(1)
- 105(2)
- 120(3)
- 130(4)
- 135(2)
- 140(16)
- 143(1)
- 145(16)
- 150(15)
- 155(1)
- 160(15)
- 170(29)
- 172(1)
- 175(19)
- 178(2)
- 180(70)
- 195(1)
- 210(4)
- 240(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 正広(21)
- 貝印(17)
- ベストコ(14)
- パール金属(7)
- EBM(江部松商事)(4)
- 関兼常(4)
- よこやま(3)
- 関孫六(3)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- アーネスト(2)
- ヒロショウ(2)
- ノーブランド(1)
- IKD(1)
- TKG(1)
- 下村工業(1)
- 関兼次刃物(1)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(1)
- ヤクセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
三徳包丁とは包丁の種類のひとつ。万能包丁、文化包丁とも呼ばれています。?三徳”は野菜・魚・肉の三つの食材を切れるという意味。三徳包丁の長所は、切っ先がとがっているので細かい調理がしやすいところです。一方で、刃先に水平な部分が多くとられているため、野菜などを押し切りするのにも使い勝手が良くなっています。刃の材質はステンレスやセラミック、鉄などです。普通は木やプラスチックなどでできた柄がついていますが、より衛生面で優れている、刃と柄の部分に継ぎ目のないタイプの三徳包丁もあります。
「刃長(mm)」から絞り込む
130(4)
140(16)
145(16)
150(15)
160(15)
165
170(29)
175(19)
180(70)
210(4)
刃長(mm)をもっと見る

関孫六 匠創 三徳
貝印(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99
関孫六 わかたけ 洋包丁
貝印(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。材質ステンレス
カラーセレクト三徳包丁(両刃)
関兼次刃物¥3,698税込¥4,0681個当日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト刃長(cm)16.5材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)全長(mm)290質量(g)88背厚(mm)1.6
毘光 ステンシャープ三徳包丁165
パール金属(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。刃長(mm)165仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
フレスカ ステンレス三徳包丁
ノーブランド¥689税込¥7581本当日出荷握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。刃長(mm)165材質(刀身)ステンレス刃物鋼全長(mm)285品番TS-S165FA質量(g)98刃幅(mm)最大45板厚(mm)1.5材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度80℃)柄幅(mm)最大30アズワン品番64-4069-13
関孫六 ダマスカス 三徳
貝印(24件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。刃長(cm)16.5材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52
三徳包丁 ポップスター
貝印(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷汚れがたまりにくい一体構造ハンドルの衛生的なステンレス包丁衛生的刃からハンドルまで一体構造のステンレス包丁。 刃とハンドルの間に継ぎ目がないため、汚れがたまることなく洗いやすい。刃渡り(mm)165全長(mm)28.5刃幅(mm)45柄長さ(mm)24
関孫六 匠創 ディンプル三徳
貝印(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1220-01
毘響 オールステン割り込み三徳包丁165
パール金属(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。刃長(mm)165仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)287板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
三徳包丁
クラシア¥1,098税込¥1,2081本当日出荷サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク用途調理の際に材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)300耐熱温度(℃)100刃渡り(mm)165
イージーステンレス
ベストコ¥829税込¥9121個当日出荷から6日以内出荷洗いやすいオールステンレス ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味 洗いやすいステンレスハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル芯材:ABS樹脂、ハンドル表面:ステンレス鋼幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関孫六 萌黄 三徳
貝印(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。刃渡り(mm)165種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)120本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-27
クールオールステンレス
ベストコ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷洗いやすいオールステンレス ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味 一体型で洗いやすく衛生的なハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関孫六 茜 三徳
貝印(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個欠品中錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け×交互にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。刃渡り(mm)165種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)138本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ18アズワン品番65-1221-22
ベネフィット ステンレス製穴明三徳包丁
パール金属¥699税込¥7691本当日出荷空気穴付で切り離れが良い材質刀身:ステンレス鋼(クロム12%)、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)45全長(mm)290高さ(mm)17質量(g)125刃渡り(mm)両刃165
黒打菜切庖丁
SK11¥3,098税込¥3,4081丁当日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。野菜を刻むのに最適です。用途料理用包丁(野菜を刻むなど)。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
MANASAYA 三徳165mm
貝印¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)色ベージュ質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
プレミオAS 三徳(両刃)
ヤクセル¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ステンレス中空ハンドル構造にすることにより理想の重量バランスを実現しました。切れ味を重視したステンレス刃物、ハンドルはサビに強い18-8ステンレススチールを採用。ブレードからハンドルまで一切つなぎ目の無い一体構造になっている為、洗いやすく衛生的です。全長(mm)300質量(g)128材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル)18-8ステンレススチール刃長(cm)16.5背厚(mm)2
三徳包丁 永切れ王
アーネスト¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属加工「燕三条」の職人が仕上げた包丁。刀身は切れ味が長持ちするファインソー加工。 刀身からハンドルまでオールステンレスなので衛生的。オールステンレスでハンドルと刀身の継ぎ目がなめらか。 手にフィットする丸みのあるハンドルは、中空構造になっているので軽くて持ちやすい。食器洗い乾燥機使用可能。用途万能包丁。燕三条。肉。魚。野菜。新生活。材質刃:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ステンレス鋼質量(g)120サイズ(cm)全長29.5×高さ4.5×厚み2刃渡り(cm)16.5
エブリーステンレス
ベストコ¥799税込¥8791個6日以内出荷使いやすいステンレス包丁 モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群 軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)約45高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
三徳包丁 永切れ王
アーネスト¥1,800税込¥1,9801本当日出荷研がなくても切れ味長続き。野菜等を切る直刃とパン等を切る波刃の長所を生かし、良く切れて長く切れ味を持続させる細かなノコ刃加工(ファインソー加工/特許登録済み)を施して施してあるので魚やバラ肉もスパッと切れます。サビにくく強度のあるモリブデン・バナジウム鋼を使用。金属加工の生産地「燕」の職人が仕上げた包丁です。材質リブデン・バナジウム鋼、ポリプロピレン寸法(mm)約282×45×厚み17刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型
正広(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。刃渡り(mm)165仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入質量(g)120口金なし中子形状半中子
黒打舟行庖丁
SK11¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
トラッド鋼割込
ベストコ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷固い食材にも刃がサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)約45全長(mm)約300高さ(mm)20質量(g)約127種類三徳包丁刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
グローリー鋼割込木柄
ベストコ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷固い食材もサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約45全長(mm)約295高さ(mm)15質量(g)約162種類三徳包丁刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
ベジライブ ステンレス三徳包丁
パール金属¥1,198税込¥1,3181本当日出荷調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21刃渡り(mm)165材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:両刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度)質量(g)150本体寸法(全長×高さ)(mm)290×45
正広作 MC-700 三徳型
正広¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。刃長(mm)165種別三徳型
ステンレス包丁 MSC MS-200 三徳型
正広¥5,298税込¥5,8281個当日出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ刃渡り(mm)165中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)ローズ刃長(cm)16.5質量(g)95タイプ三徳型口金なし
ナチュラルベーシック オールステン 三徳 165mm
ヒロショウ¥1,798税込¥1,9781丁3日以内出荷ナチュラルベーシック オールステン 三徳は、サビに強くお手入れ簡単な包丁です。ステンレス一体型で衛生的です。用途調理器具に。質量(g)123全長(cm)30刃渡り(cm)16.5
Master line ステンレス穴あき三徳包丁
パール金属¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷モリブデン・バナジウム鋼。穴あきで切れ離れ抜群。丈夫な三本鋲止めです。研ぎ直しができるので、ながくお使いいただけます。ご注意:つけ置き洗いはしないでください。材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有) 刃の形状:両刃、ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110℃)質量(g)144全長A×幅B×高さC(mm)290×45×15刃渡り(mm)165
関孫六 匠創 三徳ディンプル
貝印¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。新デザインハンドル。指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。3段階研削加工。食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール全長(mm)299刃渡り(cm)16.5
関孫六 べにふじ 三徳ディンプル
貝印¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木全長(mm)295刃渡り(cm)16.5
関孫六 べにふじ 三徳
貝印¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木全長(mm)295刃渡り(cm)16.5
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 三徳
関兼常¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)290質量(g)115刃長(mm)165刃厚(mm)1.5
KASUMI TORA 三徳包丁 16.5cm
OCTS¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。質量(g)100全長(cm)29.5刃渡り(cm)16.5
三徳包丁
エスコ¥7,500税込¥8,2501本(1本)翌日出荷食洗機対応。手にフィットする握り心地で、長時間使っても疲れにくい。優れた重量バランス。取り回しやすい絶妙の刃渡りと鋭い切れ味により、幅広い食材に対応。材質【刃】特殊ステンレス鋼、【ハンドル】POM樹脂全長(mm)305色ハンドル】ライトピンク質量(g)150刃長(mm)165硬度HRC57
黒打出刃庖丁
SK11¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。魚を3枚におろす・魚の骨を切るなどに最適です。用途料理用包丁(魚を3枚におろす・魚の骨を切るなど)。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165