絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 三徳包丁

487件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • ヘンケルス 三徳庖丁(両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス 三徳庖丁(両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • トラッド鋼割込 ベストコ

    トラッド鋼割込

    ベストコ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    固い食材にも刃がサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)約45全長(mm)約300高さ(mm)20質量(g)約127種類三徳包丁刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローリー鋼割込木柄 ベストコ

    グローリー鋼割込木柄

    ベストコ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    固い食材もサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約45全長(mm)約295高さ(mm)15質量(g)約162種類三徳包丁刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIスタイルホワイト 小包丁 ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    HIスタイルホワイト 小包丁

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
    刃渡り(mm)140ホワイト
  • 令月 口金付MV特殊鋼 三徳(両刃) 藤次郎

    令月 口金付MV特殊鋼 三徳(両刃)

    藤次郎
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス寸法(cm)16.5全長(mm)295質量(g)165背厚(mm)2TKG品番9-0319-1301
  • TOJIROカラー三徳 藤次郎

    TOJIROカラー三徳

    藤次郎
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌刃長(cm)17
  • 源正宗 モリブデン鋼三徳包丁 佐竹産業

    源正宗 モリブデン鋼三徳包丁

    佐竹産業
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で造られた包丁です。柄には握ったとき手に馴染みやすく、耐久性のある黒色積層強化木を使用しました。
    材質モリブデンバナジウム含有ステンレス刃物鋼、黒色積層強化木全長(mm)290質量(g)約110刃渡り(mm)170
  • 180mm 三徳包丁 エスコ

    180mm 三徳包丁

    エスコ
    3,000税込3,300
    1本
    翌日出荷
    材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)全長(mm)305刃長(mm)180
  • オールステンレス 三徳包丁 京都活具

    オールステンレス 三徳包丁

    京都活具
    8,000税込8,800
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味 鶏の皮も、トマトの皮も サクッと切れる 食材を逃がさない 「ディンプル加工」を施しております。 水研ぎで薄くした「はまぐり形状の両刃」は、 食材にサクッと食い込み真っ直ぐ切れます。 高いホールド力 グッと手にしっかり密着してくれるエンボス加工の取っ手は、 濡れた手でも滑りにくく、 刃と柄の間にある段差は、 細かい作業時も指が滑らずホールド力を高める構造です。 高級特殊鋼 手間を惜しまない熟練の職人技が活きた「高級モリブデン特殊鋼」で、 切れ味の良い「はまぐり形状の両刃」のステンレス包丁です。 包丁に最適な「硬度・サビつきにくさ・粘り」を持ち備えております。 熟練の職人に包丁全体を手作業で時間をかけて、 ゆっくり研がれた、高い硬度と鋭利な刃角は一生もの逸品です。
    刃渡り(mm)16材質ステンレス特殊鋼質量(g)185寸法(cm)30.5×16×4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプル特殊加工三徳包丁 TAKAGI(高儀)

    ディンプル特殊加工三徳包丁

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    切り離れの良い 両面ディンプル二段研磨加工 汚れが詰まりにくく抗菌剤入りハンドルで衛生的 さびにくいステンレス鋼 食器洗浄機対応 日本製
    用途野菜・肉・魚等、幅広く使える材質刃部:ステンレス鋼(両刃) ハンドル:ポリプロピレン(抗菌剤入り)耐熱温度120℃寸法(mm)170アズワン品番64-4078-56
  • 堺孝行 包丁サヤ三徳 青木刃物製作所

    堺孝行 包丁サヤ三徳

    青木刃物製作所
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
    刃渡り(mm)180材質
  • 165mm三徳包丁 エスコ

    165mm三徳包丁

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    野菜、肉、魚の身と多くに使用できます。
    刃長(mm)165材質刃:炭素鋼、柄:天然木全長(mm)310
  • UN-RYU ミドル三徳庖丁 下村工業

    UN-RYU ミドル三徳庖丁

    下村工業
    8,598税込9,458
    1本
    7日以内出荷
    33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。
    刃渡り(mm)160材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)285質量(g)150
  • 桃山 小三徳 貝印

    桃山 小三徳

    貝印
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    心材は高硬度の鋼とし、側面には錆びにくく、研ぎやすいステンレス材を使用した本割込包丁。独自のスキ加工と新刃付けにより切れ味が向上。耐熱性に優れた樹脂ハンドルを使用
    刃渡り(mm)145材質刃体/ステンレスクラッド複合材(切り刃/特殊炭素鋼・側金/ステンレススチール)、ハンドル/ポリプロピレン・ナイロン寸法(mm)42×270×18アズワン品番65-1221-91
  • ののじUDザク切り包丁 ののじ

    ののじUDザク切り包丁

    ののじ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    エッグシェルグリップ採用。角の無い自然なグリップで長時間の調理作業でも疲れにくいです。
    刃渡り(mm)180材質刃部:モリブデン鋼、柄:TPO樹脂質量(g)140柄長さ(mm)120
  • 銀チタン 三徳庖丁 フォーエバー

    銀チタン 三徳庖丁

    フォーエバー(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    翌々日出荷
    材質刃部:銀含有チタン合金、ハンドル:抗菌、耐熱ポリプロピレン背厚(mm)1.2
  • EBM E-pro PLUS 三徳型 EBM(江部松商事)

    EBM E-pro PLUS 三徳型

    EBM(江部松商事)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)295質量(g)145背厚(mm)2刃渡り(cm)16.5
  • 松風 M5モリブデン鋼 三徳 エムテートリマツ

    松風 M5モリブデン鋼 三徳

    エムテートリマツ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オールステンレスで衛生的です。
    刃渡り(mm)170材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼
  • 匠創 小三徳包丁 貝印

    匠創 小三徳包丁

    貝印(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ステンレス包丁 ナイフ 関孫六 切れる 万能包丁 三徳 継ぎ目を無くした一体成型のオールステンレス包丁「関孫六 匠創」シリーズ牛刀と比べ、刃の幅が広めの包丁。 これ一つで肉、魚介、野菜と広範囲に活用できる万能な小三徳包丁です。刃先を薄くする加工がされており切り込みが良く切れ味抜群です。刃は炭素を多く含んだ鋼材を使用。切れ味が持続します。 持ちやすいグリップはデザイン性が高いだけでなく操作性にも優れています。衛生に配慮!一体構造で継ぎ目がなく衛生的です。熱湯消毒・食器乾燥機使用が可能で、清潔にお使いいただけます。
    材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:18-8ステンレススチールアズワン品番65-1220-06
  • ベジライブ ステンレス三徳包丁 パール金属

    ベジライブ ステンレス三徳包丁

    パール金属
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21
    刃渡り(mm)165材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:両刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度)質量(g)150本体寸法(全長×高さ)(mm)290×45
  • 毘剣 ステン割り込み3本鋲洋包丁180 パール金属

    毘剣 ステン割り込み3本鋲洋包丁180

    パール金属
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    刃長(mm)180仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)形状両刃全長(mm)305板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘嵐 ダマスカス45層AUS10洋包丁180 パール金属

    毘嵐 ダマスカス45層AUS10洋包丁180

    パール金属
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    芯材は硬く、耐摩耗性に優れたAUS10、高硬度ステンレス鋼を使用。ステンレス45層の多層クラッド複合材。日本刀のように硬い高硬度ステンレス鋼が軟質部で包み込まれ、曲がりにくい。高硬度ステンレス鋼と適切な材料の組み合わせにより、刃先の耐腐食性・耐久性が向上。鍛圧された中心高硬度ステンレス鋼は、組織が緻密になり、切れ味・永切れ性が優れています。そしてこの多層複合材を削っていくことでダマスカス包丁独特の模様が現れます。
    刃長(mm)180仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:AUS10多層クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)310板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • わかたけ三徳 貝印

    わかたけ三徳

    貝印
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サビに強いハイカーボンステンレス刃物鋼製
    寸法(mm)165アズワン品番65-1221-32
  • グレース 穴あき三徳包丁 貝印

    グレース 穴あき三徳包丁

    貝印
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    錆びにくく、シャープに切れるステンレス刃物鋼
  • TKG-NEO(ネオ)DP口金付 三徳 TKG

    TKG-NEO(ネオ)DP口金付 三徳

    TKG
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
    材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材全長(mm)295質量(g)180サイズ(cm)17背厚(mm)2TKG品番9-0308-0701TKG品番(2017)6-0304-1801
  • Master line ステンレス洋包丁180 パール金属

    Master line ステンレス洋包丁180

    パール金属
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)305
  • 正広作 MC-700 三徳型 正広

    正広作 MC-700 三徳型

    正広
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
    刃長(mm)165種別三徳型
  • 家庭用ステンレス包丁 MS-400 三徳型 正広

    家庭用ステンレス包丁 MS-400 三徳型

    正広(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    家庭用の左利き包丁
    刃長(mm)165種別三徳型(左)
  • 関孫六 萌黄 小三徳 貝印

    関孫六 萌黄 小三徳

    貝印
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    刃渡り(mm)145種別小三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)105本体サイズ(mm)長さ267×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-28
  • ステンレス包丁 MSC MS-200 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-200 剣型

    正広(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ刃渡り(mm)180中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)ローズ刃長(cm)18質量(g)90タイプ剣型口金なし
  • ステンレス包丁 MSC MS-200 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-200 三徳型

    正広
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ刃渡り(mm)165中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)ローズ刃長(cm)16.5質量(g)95タイプ三徳型口金なし
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型

    正広(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入刃渡り(mm)180中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃長(cm)18質量(g)115タイプ剣型口金なし
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 小剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 小剣型

    正広
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入刃渡り(mm)155中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)刃長(cm)15.5質量(g)90タイプ小剣型口金なし
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型

    正広(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    刃渡り(mm)165仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入質量(g)120口金なし中子形状半中子
  • E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm

    EBM(江部松商事)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    刃渡り(mm)165材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)298質量(g)170背厚(mm)2
  • ヘンケルス ロストフライ 小庖丁 (両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス ロストフライ 小庖丁 (両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂
    刃長(cm)15材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)260質量(g)101背厚(mm)2TKG品番9-0312-2501TKG品番(2017)6-0286-2401
  • TKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁 TKG

    TKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁

    TKG
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。
    刃長(cm)17.5材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)316質量(g)170背厚(mm)2
  • 銀チタン 三徳庖丁 フォーエバー

    銀チタン 三徳庖丁

    フォーエバー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応
    材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン背厚(mm)1.2
  • 堺孝行 グランドシェフ 三徳庖丁 青木刃物製作所

    堺孝行 グランドシェフ 三徳庖丁

    青木刃物製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
    刃長(cm)18材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)300質量(g)180背厚(mm)2TKG品番9-0316-2301TKG品番(2017)6-0288-2301
  • 堺孝行 日本鋼(ツバ付)サバキ東型 青木刃物製作所

    堺孝行 日本鋼(ツバ付)サバキ東型

    青木刃物製作所
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
    材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
三徳包丁