絞り込み
刃長(mm)
- 200
- 105(1)
- 110(3)
- 135(3)
- 140(3)
- 145(17)
- 150(37)
- 160(5)
- 165(2)
- 170(2)
- 180(6)
- 240(5)
- 270(5)
- 300(7)
- 330(7)
- 450(1)
ブランド
- グレスデン(2)
骨切包丁とは、骨のある肉や魚をさばく時に使われる包丁です。骨切包丁には、骨付きの大きな肉を解体する時に使う骨切鋸、肉や魚の骨から身をそぎ落とす骨すき包丁があります。骨すき包丁は、他の包丁に比べて刃の先に厚みがつけてあり、硬い骨に当たっても刃がこぼれにくいところが特徴。角型の刃は東型、丸型の刃は西方といった違いもあります。刃の材質は、和包丁では研ぐことで鋭い切れ味が続く日本鋼、洋包丁では日本鋼より錆びにくいグレステン・モリブデン鋼などが一般的です。
「刃長(mm)」から絞り込む
135(3)
140(3)
145(17)
150(37)
160(5)
180(6)
240(5)
270(5)
300(7)
330(7)

グレステンTタイプ ガラスキ
グレスデン¥33,980税込¥37,3781個欠品中GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)313質量(g)285刃長(cm)20背厚(mm)3TKG品番9-0315-0401TKG品番(2017)6-0291-0401
グレステンMタイプ ガラスキ
グレスデン¥29,980税込¥32,9781個欠品中GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)312質量(g)260刃長(cm)20背厚(mm)3TKG品番9-0315-1101TKG品番(2017)6-0291-1101