カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- フルーク(FLUKE)(228)
- Schutzinger(228)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(97)
- HIOKI(日置電機)(38)
- 三和電気計器(37)
- エスコ(33)
- マール社(31)
- 共立電気計器(29)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カスタム(21)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- 横河計測(14)
- オーム電機(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒
MUELLER ELECTRIC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
Mueller BU-2031-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m
MUELLER ELECTRIC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-2031-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m
MUELLER ELECTRIC¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(972360701)
Hirschmann Test & Measurement¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 S 1.9、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだピン接続. SAB 2630 S 1.7、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだピン接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700)
Hirschmann Test & Measurement¥979税込¥1,0771個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)SAB 2600 S 1.9、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだピン接続. SAB 2630 S 1.7、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだピン接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934086100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = ソケットコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +70℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934086101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、25 cm. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WS 25/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 これらの25 cm長のMLS WS測定及びテストリードには、ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた、二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブが備わっています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点:. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ: 25 cmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934085101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934085100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = なしコネクタ B スタッカブル = なしコネクタ A 向き = 角度付きコネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m(934069102)
Hirschmann Test & Measurement¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃シュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 50cm
Hirschmann Test & Measurement¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 50cm
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 金めっき絶縁体 = ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル = CAT Iメーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 35mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 6A長さ = 35mmHirschmann Test ; Measurement MPK1 CAT I、6 A、2 mmミニチュアパネルソケット. Hirschmann Test ; MeasurementのこのCAT I、6 A、2 mm径ミニチュアパネルソケット(横穴付)には、赤色と黒色のタイプが用意されています。 CAT Iソケットは、金めっき銅ベリリウム絶縁コンタクトスプリング及びスズめっき黄銅ねじボルト(はんだ接続)を備えています。 この2 mmパネル取り付けソケットは、Hirschmannの2 mmシステムに属し、壁厚が3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネルに取り付けることができます。. 特長と利点: 定格: 6 A、30 V ac / 60 V dc 壁厚: 3.5 mm スプリング式ソケット 接触抵抗: 6 mΩ 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 35mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 6A長さ = 35mmHirschmann Test ; Measurement MPK1 CAT I、6 A、2 mmミニチュアパネルソケット. Hirschmann Test ; MeasurementのこのCAT I、6 A、2 mm径ミニチュアパネルソケット(横穴付)には、赤色と黒色のタイプが用意されています。 CAT Iソケットは、金めっき銅ベリリウム絶縁コンタクトスプリング及びスズめっき黄銅ねじボルト(はんだ接続)を備えています。 この2 mmパネル取り付けソケットは、Hirschmannの2 mmシステムに属し、壁厚が3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネルに取り付けることができます。. 特長と利点: 定格: 6 A、30 V ac / 60 V dc 壁厚: 3.5 mm スプリング式ソケット 接触抵抗: 6 mΩ 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ CAT IRoHS指令(10物質対応)対応
Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT)
Fluke Networks¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバFluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒
MULTI-CONTACT¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷仕様定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒
MULTI-CONTACT¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
2mm safety panel socket,CAT III MSEB 2610 F2.8
Hirschmann Test & Measurement¥689~税込¥758~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(975018701)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(975018700)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1000V ac/dc色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 0.75mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 1600 CAT IIニードルポイントスプリングロードセーフティテストプローブ、2 mmリアソケット付き. 破砕防止絶縁スリーブと、テストリードMVL S WS付きのスタッキング可能スプリングなし2 mmリアソケットが付属した、Hirschmann Test ; Measurement CAT IIスプリングロード2 mmセーフティ製品ニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. CAT II スプリングチップ及びスプリングなしの2 mmのリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 0.75 mmピンRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 60mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様色 赤オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 32Aコンタクトめっき 金ばね接点 あり長さ 60mmコンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC-P品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピンRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 972405102 わに口クリップ 32A 30mm, 青
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 2m(934089103)
Hirschmann Test & Measurement¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、200 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 200/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ200 cmのMLS WS 200/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ200 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 20 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 紫, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 白, 2m
Hirschmann Test & Measurement¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 52.2mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52.2mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドKST S WS、CAT II 4 mm安全な絶縁ジャンパプラグ. Hirschmann Test and Measurement社の破砕防止絶縁スリーブを備えたKST S WS 4 mm絶縁ジャンパプラグです。 これらのCAT II、CAT III 4 mmジャンパプラグは、前方接続機能及びニッケルめっき黄銅コンタクトに対応するスプリング式プラグとスプリングの付いていないソケットを備えています。 ソケットとプラグはコンタクトブリッジで接続されます。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 52.2mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52.2mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドKST S WS、CAT II 4 mm安全な絶縁ジャンパプラグ. Hirschmann Test and Measurement社の破砕防止絶縁スリーブを備えたKST S WS 4 mm絶縁ジャンパプラグです。 これらのCAT II、CAT III 4 mmジャンパプラグは、前方接続機能及びニッケルめっき黄銅コンタクトに対応するスプリング式プラグとスプリングの付いていないソケットを備えています。 ソケットとプラグはコンタクトブリッジで接続されます。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318106 わに口クリップ 8A 4mm, グレー
Hirschmann Test & Measurement¥689税込¥7581個翌々日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = グレー絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318103 わに口クリップ 8A 4mm, 黄
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318102 わに口クリップ 8A 4mm, 青
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318104 わに口クリップ 8A 4mm, 緑
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317803 わに口クリップ 8A 4mm, 黄
Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)¥509税込¥5601個翌々日出荷仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 16mm
Hirschmann Test & Measurement¥349税込¥3841個翌々日出荷仕様オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮BO 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BO 10、CAT I 4 mmニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。M6ねじボディ付きです。 このBO 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが1.5 mm~8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 50cm(66.9408-050-21)
MULTI-CONTACT¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = PVC動作温度 Max = +150℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9408-050-22)
MULTI-CONTACT¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9407-200-22)
MULTI-CONTACT¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 2m(66.9407-200-21)
MULTI-CONTACT¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800