商品豆知識

1,952件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE)

    テスト・リード TL175-HV

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    47日以内出荷
    CAT III 1500VおよびCAT IV 1000Vの安全規格に適合し、ソーラーや産業用途での高電圧テストに最適です。
    仕様測定カテゴリ:CAT II 1500V、CAT III 1500V、CAT IV 1000Vトラスコ品番692-0062品名Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard テスト・リード適合規格IEC 61010-031リード線長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • NET パンチダウン・ツール フルーク(FLUKE)

    NET パンチダウン・ツール

    フルーク(FLUKE)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    60日以内出荷
    線径に合わせて押圧を調整可能です。
    用途66/110ブロックへの打ち込み用付属品66/110ブロック用替刃付きトラスコ品番685-9147対応ブロック:66/110
  • DMEシリーズ KIKUSUI

    DMEシリーズ

    KIKUSUI
    ¥197,800~税込¥217,580~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    電圧【AC】100mV, 1V, 10V, 100V, 750V、【DC】100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V測定項目導通テスト・ダイオードテスト・温度測定周波数3Hz ~ 300kHz(周期測定)インターフェースUSB, LAN測定レンジオートレンジまたは任意レンジで設定可能抵抗【2線/4線】100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ,10MΩ, 100MΩ(100MΩレンジは2線抵抗のみ)読み取り速度10000rdg/sRoHS指令(10物質対応)対応対応サンプル1,500,000回(DME1701のみ)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付) PICOTEST(ピコテスト)

    デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付)

    PICOTEST(ピコテスト)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    31日以内出荷
    ・最高の性能対価格比。・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s。・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)。・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)。・静電容量測定。・各種測定機能と演算機能。・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)。・DCV精度(1年間で0.007%)。・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB。・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)。・無料のアプリケーションソフトウェア
    用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
  • デジタルマルチメーター フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番582-9558幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M直流電圧(V)0.6、6.000、60.00、600.0、1000.0交流電流(A)610直流電流(A)610交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V交流電流600μA、6000μA、60mA、400mA検波方式真の実効値整流(RMS)直流電流(mA)600μA、6000μA、60mA、400mA動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合機種8550寸法(mm)190×115×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートユニット(ID.1) 共立電気計器

    リモートユニット(ID.1)

    共立電気計器
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    5日以内出荷
    適合機種8550RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルボルトメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルボルトメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥187,800~税込¥206,580~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    6 1/2 桁分解能を持つ2kV 直流電圧計です。既存のキャリブレータでは対応困難な1000V以上の領域において、0.01%の基本確度を実現。デジタルマルチメータと同様の最速時10k/s の高速サンプリングレート、演算機能を備え、様々な測定アプリケーションに対応しています。また、多様な通信インタフェース(USB、LAN、RS-232C)を搭載し、自動化にも最適な1 台です。
    表示数値表示, ヒストグラム, バーメーター, トレンドチャートインターフェースGP-IB(スロットイン) / OPT01-GP-DM906X / USB ホスト / USBデバイス / RS-232C / LAN / デジタルI/O最大入力電圧2.4kVRoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.0001メモリ長さ100kポイント
  • GP-IBカードオプション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBカードオプション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥24,780税込¥27,258
    1個
    欠品中
    GDM-906Xシリーズ、GVM-9102のインタフェースオプションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルサーキットテスター エスコ

    デジタルサーキットテスター

    エスコ
    ¥22,700税込¥24,970
    1個
    翌々日出荷
    2つのデジタルLED表示で測定しやすい。色が発光されるる為、360°で極性が分かります。赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ。プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。
    全長(mm)210使用範囲DC3~49Vコード長さ(mm)3.6
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A)

    SIGLENT
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    32日以内出荷
    【高精度5.5桁分解能】220,000カウントの高解像度で微小な電流変化から大きな電圧まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】読み取り速度は5rdgs/s~4.8krdgs/s。512MB RAMと最大200万件のデータキャッシュに対応し、長時間の測定や統計解析に強みを発揮。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度に対応。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)を搭載し、実験や検証を効率化。 【操作性とリモート制御】5インチTFT-LCDで見やすく直感操作。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.00015桁数5.5分解能5 1/2桁(220000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:20mA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A) SIGLENT

    デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)

    SIGLENT
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。 【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】) FSC藤原産業

    デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】)

    FSC藤原産業
    ¥699,800税込¥769,780
    1式
    30日以内出荷
    携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です。1、デジタル表示。従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。2、コードレス作動。電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。3、高精度圧力センサー。据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。4、QR取説。スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。5、ピークホールド機能。載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。6、簡易試験。検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。7、らくらく持ち運び。重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。
    質量(kg)31最小表示0.1(kN)番号KC-376-A使用範囲100~500(kN)ラムストローク(mm)25能力(kN)500
  • TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ OWON(オウオン)

    TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ

    OWON(オウオン)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ●赤外線熱画像320×240解像度 ●可視と赤外線の3つの融合モード ●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード ●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム ●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します ●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする ●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron) ●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます ●温度測定範囲-20℃〜;350℃ ●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95 ●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD
    用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD) OWON(オウオン)

    オシロスコープ・マルチメーター HDS100シリーズ (20000、60000カウントDMM、1MHzオシロスコープ、2.8"LCD)

    OWON(オウオン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    33日以内出荷
    【多機能測定器】4 1/2桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化 【自動波形測定機能】Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定 【ユーザーフレンドリーな操作性】フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長 【インテリジェントなプローブ検出機能】プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止 【高効率な電源管理】18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上 【安全な高電圧測定】CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様多機能測定器:4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁デジタルマルチメーターとオシロスコープを一体化自動波形測定機能:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動で測定ユーザーフレンドリーな操作性:フルキー設計により簡単な操作を実現し、装置の寿命も延長インテリジェントなプローブ検出機能:プローブの接続位置を自動で識別し、測定モードを自動切替。誤操作による機器損傷を効果的に防止高効率な電源管理:18650リチウムバッテリーを採用し、長時間の使用を実現。測定作業の持続力を向上安全な高電圧測定:CATⅢ1000V規格に準拠し、最大1000Vの高電圧波形を直接かつ安全に測定可能。応用範囲を大幅に拡張その他【安全容量】CATⅢ1000V質量(kg)約0.33外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×93×41.5ディスプレイ2.8インチ IPS最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5.0MSa/s使用帯域【オシロスコープ】1kHz
  • アナログマルチテスター Victor

    アナログマルチテスター

    Victor
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    微小電流の測定に適したアナログマルチテスター 耐衝撃性の高いタウトバンドメーター構造を採用 スタンド兼用のパネル面の保護カバーを採用 低電圧で高抵抗(最大200MΩ)の測定が可能 トランジスタの増幅率の測定が可能(×10レンジ) 最大AC230Vまでの過負荷保護回路を装備(内部ヒューズ0.5A/250V)
    付属品テストプローブ ×1、英語マニュアル ×1寸法(mm)150×100×38質量(g)300(電池含む)電源単3電池1.5V×2(テスト用電池同梱)抵抗2k/20k/200k/2M/200M(Ω)直流電流(DCA)50μ/2.5m/25m/0.25/10直流電圧(DCV)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(ACV)10/50/250/1000
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
    端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
    材質純銅・金メッキ
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥769税込¥846
    1個
    6日以内出荷
    組み立てが容易なバナナプラグです。
    内径(mm)Φ4
  • バナナソケット はくでん

    バナナソケット

    はくでん
    ¥169税込¥186
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • シールド付きバナナ - フルーク(FLUKE)

    シールド付きバナナ -

    フルーク(FLUKE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    24日以内出荷
    仕様測定カテゴリー:CAT IV 600Vトラスコ品番434-9236構成2個セットプラグBNC(メス)ーバナナ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120B用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    120B用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0784RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700、740シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    700、740シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0777電圧(V)DC7.2対応機種FLUKE700、740シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル温度プローブ フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0770出力1mV/℃ または 1mV/°F (切り替え可能)測定範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9224RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対プラグキット フルーク(FLUKE)

    熱電対プラグキット

    フルーク(FLUKE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース・キット付属品 フルーク(FLUKE)

    ホース・キット付属品

    フルーク(FLUKE)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    24日以内出荷
    付属品1/8NPTメス―1/4BSPメス×1、1/8NPTオス・クイック・コネクト×2、ホース 1m×3トラスコ品番594-6022RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルRTDアダプター フルーク(FLUKE)

    ユニバーサルRTDアダプター

    フルーク(FLUKE)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-2884RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)

    K型オス ミニコネクター

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0745定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • J型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)

    J型オス ミニコネクター

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9235定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長プローブケーブル フルーク(FLUKE)

    延長プローブケーブル

    フルーク(FLUKE)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハートコミュニケーションケーブル フルーク(FLUKE)

    ハートコミュニケーションケーブル

    フルーク(FLUKE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0761RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアム・トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)

    プレミアム・トランスミッター・テスト・ホース・キット

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 750シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    750シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0780RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオスコープ用延長プローブケーブル フルーク(FLUKE)

    ビデオスコープ用延長プローブケーブル

    フルーク(FLUKE)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体 温度プローブ フルーク(FLUKE)

    測温抵抗体 温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-4423RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700シリーズ用分流器 フルーク(FLUKE)

    700シリーズ用分流器

    フルーク(FLUKE)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9153適合機種700シリーズ用分流器RoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)