カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- Schutzinger(232)
- フルーク(FLUKE)(216)
- MUELLER ELECTRIC(210)
- MULTI-CONTACT(97)
- マール社(31)
- RS PRO(31)
- 三和電気計器(29)
- 共立電気計器(28)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- エスコ(26)
- HIOKI(日置電機)(26)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- オーム電機(13)
- 横河計測(12)
- Martindale(11)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電流(A)
交流電圧(V)
-・その他・最大30・最大270・最大300・最大400・最大450・最大500・最大600・最大690・最大750・最大1000・最大1200
3ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)
三和電気計器(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から10日以内出荷最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。直流電圧(V)500m/5/50//500/1000交流電圧(V)500m/5/50/500/1000直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10抵抗(Ω)500/5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M電源6FLF22/6LR22(9Vアルカリ電池)×1温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
アナログマルチテスタ
三和電気計器(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から10日以内出荷24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。 光で測定する導通チェックLEDを装備。 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。 実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)2.5/10/50/250/1000直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書その他直流電圧:±5/±25種別アナログマルチテスタ幅(mm)100高さ(mm)150質量(g)約290奥行(mm)37電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2、6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×100×37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×37周波数特性AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管直流電流増幅率0~1000(別売HFE-6T使用)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露のないこと姿勢:水平状態±5°以内導通チェック約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V低周波出力(dB)-10~62RoHS指令(10物質対応)対応特性24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 ±DCVゼロセンターメータ搭載 導通表示用LED付 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付 バッテリーチェック 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能
P-411R
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチテスター
ELPA¥3,325税込¥3,6581個当日出荷手帳型ケース付き。 ディスプレイホールド機能。 最大値固定(マックスホールド機能)。 導通ブザーとダイオードテストも可能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。仕様ダイオードテスト導通テスト約50Ω以下でブザー
アナログサーキットテスター
カイセ¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷から20日以内出荷自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12抵抗(Ω)レンジ:5k、500k、5M(×1、100、1k)付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書質量(g)215電源1.5V R6P(単3)電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)導通テスト約30Ω以下でブザー
デジタルマルチメータ
カスタム¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通 チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 テストリード本体巻付けタイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
アナログマルチメータ(ハードケース付)
三和電気計器(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。その他直流電圧:±6/±30直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約270奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×41周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用2Vレンジ(RL=20Ω)内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
デジタルマルチメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)4/40/400/750直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約330電源R6P(単3形) 1.5Vx2測定方式平均値方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧約1.5V内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ 赤 0.3A
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。サイズ小備考赤内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒
MUELLER ELECTRIC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260
MUELLER ELECTRIC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
カスタム¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用)
HIOKI(日置電機)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
ディジタルマルチメータ
フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2質量(g)420周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定方式真の実効値方式交流電圧(V)[確度:1.0 % + 3(45 Hz~500 Hz)]600.0m・6.000・60.00・600.0、[確度:2.0 % + 3(500 Hz~1 kHz)]1000抵抗(Ω)[確度:0.09 % + 2]600.0、[確度:0.09 % + 2]6.000・60.00・600.0・6.000M、[確度:1.5 % + 3]50.00M直流電圧(V)[確度:0.09 % + 2]600.0m・6.000、60.00・600.0、[確度:0.15 % + 2]1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×185×90分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μFデジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
Hi-FOC-N
東名通信工業¥28,980税込¥31,8781個当日出荷赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)寸法(mm)170×Φ13.5質量(g)88(電池含む)電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)使用電池単四アルカリ乾電池2本(約40時間)動作温度0~40℃保管温度(℃)-20~60特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930 317-801 ドルフィンクリップ 8A, 赤
Hirschmann Test & Measurement¥819税込¥9011個当日出荷仕様許容電流値 = 8Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤
バナナプラグ
はくでん¥109税込¥1201個当日出荷から6日以内出荷部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
デジタルマルチメータ
はくでん(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 赤(934099101)
Hirschmann Test & Measurement¥719税込¥7911個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm
MUELLER ELECTRIC¥289税込¥3181個当日出荷仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner L00010A1845 テストリード BNC オス → バナナプラグ
Telegartner¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルレンジデジタルマルチメーター
カイセ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。 DC10Aレンジ付き。 文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。 バックライト付きLCD。 省電力設計で長時間の連続測定が可能。 導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。 非接触電圧検知(NCV)付き。 オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本表示1999カウントLCD文字高(mm)16サンプリング2~3回/秒
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です直流電圧(DCV)6/60/600最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.9%.+1.寸法(mm)167×84×46質量(g)550測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク
コード収納機能付ポケットマルチ
マルチ計測器(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から15日以内出荷テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。最大表示3200カウント確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと検波方式平均値整流(MEAN)
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 黒
Hirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルハイテスタ
HIOKI(日置電機)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。 暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。 暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。 背面にテストリードが収納可能。 電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載 テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。直流電圧(V)420.0m/4.200/42.00/420.0/600 基本確度:±1.3%rdg/±4dgt付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)仕様スケルトン仕様トラスコ品番753-8529幅(mm)30高さ(mm)182質量(g)80奥行(mm)26.5電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1適合規格EN61010(安全)、EN61327(EMC)交流電圧(V)4.200/42.00/420.0/600 基本確度50-500Hz:±2.3%rdg/±8dgt 平均値整流抵抗(Ω)420.0/4.200k/42.00k/420.0k/4.200M/42.00M 基本確度:±2.0%rdg.±4dgt.表示2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×182×26.5連続使用時間150時間機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)最大表示4199カウント使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω検波方式平均値整流(MEAN)ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下RoHS指令(10物質対応)対応
電圧センサ
共立電気計器¥10,980税込¥12,0781台当日出荷フローティング電圧(接地されていない相間電圧)の測定が可能付属品取扱説明書測定範囲6~600V適合規格IEC/EN 61010-1:2001 測定CAT.III 600V 汚染度2、IEC/EN 61010-031:2002、EN 61326:2001(EMC規格)全長(m)約2出力電圧AC0~60mV(出力/入力:0.1mV/V)入力方式差動入力(フローティング電圧測定可能)周波数範囲(Hz)50/60出力インピーダンス(Ω)約180入力インピーダンス(Ω)約3.4M使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)87×26×17(突起部除く)確度±1.0%rdg±0.1mV最大入力電圧AC600Vrms、848.4Vpeak使用環境条件高度2000mまで、屋内出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
ペンシル型オートテスター
ANEX(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。 大型ワニ口グリップ付です。 電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。 極性判定を簡単にテストできます。直流電圧(V)6~36トラスコ品番309-6181質量(g)88先端針タイプ電源ボタン電池 LR41×2個コード長さ(m)約2(カールコード)刃先形状針機能●通電チェック●DC極性判定使用電池LR41(2個内臓)レンジ切替オートレンジ検電範囲(V)DC6~36
カード型デジタルメーター
カイセ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から14日以内出荷厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。直流電圧(V)200m/2/20/200/600(レンジ)、0.0001、1m、10m、100m、1(分解能)交流電圧(V)2/20/200/600(レンジ)、1m/10m/100m/1(分解能)抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト寸法(mm)55×9×109質量(g)約60使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格電源3V CR2032(コイン形)電池1個耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
デジタルマルチメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)50~1M温度(℃)-20~300交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード ワニ口-バナナプラグ
はくでん¥999税込¥1,0991個当日出荷片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
アナログテスター 家庭用 導通チェック付
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)
デジタルマルチメータ
JAPPY¥3,698税込¥4,0681台当日出荷電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです。最大測定電圧 AC/DC600V。携帯に便利な収納ケース付き。コード長:約470mm(脱着式)。IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V。テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ直流電圧(V)600交流電圧(V)600適合規格IEC 61010-1準拠 CAT ・ 300V / CAT ・ 600V校正証明書なし
デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI
フルーク(FLUKE)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25用途使いやすさを追求したマルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC600定格電流(A)1寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
三和電気計器¥1,498税込¥1,6481個当日出荷CP-8D補修用テストリード適合機種CP8D種別テストリード全長(m)約0.7安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600VRoHS指令(10物質対応)対応