カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- Schutzinger(231)
- フルーク(FLUKE)(216)
- MUELLER ELECTRIC(210)
- MULTI-CONTACT(97)
- マール社(31)
- RS PRO(31)
- 三和電気計器(29)
- 共立電気計器(28)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- エスコ(27)
- はくでん(27)
- HIOKI(日置電機)(26)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- オーム電機(13)
- 横河計測(11)
- Martindale(11)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電流(A)
交流電圧(V)
-・その他・最大30・最大270・最大300・最大400・最大450・最大500・最大600・最大690・最大750・最大1000・最大1200
9ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 , 赤
Telegartner¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様色 = 黒 , 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤
MULTI-CONTACT¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチテスター
ELPA(1件のレビュー)¥5,032税込¥5,5351個当日出荷背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。 ディスプレイホールド機能。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 本体横にテストリード収納可能。仕様ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m交流/直流電圧4/40/400/600V交流/直流電流400mA/40m静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF導通テスト約50Ω以下でブザー
6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ
Tektronix(テクトロニクス)¥298,800~税込¥328,680~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。 デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。 2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。 トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット電源(V)100・120・220・240感度100nV、10pA、1μΩ測定機能最大15種類交流電圧100mV-750V直流電圧100mV-1000V直流電流10μA-10A抵抗1Ω-100MΩ交流電流100μA-10A最小分解能交流電圧:100nV、直流電圧:100nV、抵抗:1μΩ
デジタルマルチメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定 (SENSORモードで電流値を直読可能)適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニテスター
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。直流電圧(V)10/50/250/500交流電圧(V)50/250/500直流電流(A)50/250m抵抗(Ω)1kレンジにて0~1M仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書電源単3形乾電池電池チェックあり(1.5V/9V)低周波出力(dB)-20~+22/36/50/56
アナログマルチテスター(ミニテスター)
カイセ¥3,898~税込¥4,288~1台ほか当日出荷から20日以内出荷広い測定ができるミニテスター直流電圧(V)レンジ:10/50/250/500、内部抵抗:2kΩ交流電圧(V)レンジ:50/250/500、内部抵抗:2kΩ直流電流(A)レンジ:50/250m抵抗(Ω)レンジ:×1k(0~1MΩ)付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書質量(g)95電源1.5V R6P単3電池1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×90×30直流電流(レンジ)50mA、250mA電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
カード型デジタルマルチメーター
カイセ¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から20日以内出荷コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:0.0001、1m/10m、100m、1交流電圧(V)レンジ:4/40、400、600、分解能:1m/10m、100m、1付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト質量(g)約70奥行(mm)11電源1.5V LR44電池2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k表示4000カウントLCD文字高(mm)9周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz機能偏差測定、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.44V直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩデューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
ポケットマルチメーター
マルチ計測器¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から15日以内出荷オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。直流電圧(V)320m/3.2/32/320/500交流電圧(V)3.2/32/320/500抵抗(Ω)320/3.2、32、320k/3.2、32M付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1幅(mm)60ケース形状手帳型高さ(mm)110質量(g)約60奥行(mm)9.5電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×9.5レンジ切替オートダイオードテスト3.2V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音
コード収納機能付ポケットマルチ
マルチ計測器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から60日以内出荷ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。 テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。最大表示3200カウント検波方式真の実効値整流(RMS)
アナログマルチメータ
三和電気計器¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能直流電圧(V)0.3/1.2/3/12/30/120/300/1000交流電圧(V)3/12/30/120/300/750交流電流(A)6抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M/200M付属品テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書その他交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V種別アナログマルチテスタ幅(mm)106高さ(mm)165質量(g)約375奥行(mm)46電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2、6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×165×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内直流電流(A)0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内低周波出力(dB)-10~51RoHS指令(10物質対応)対応特性高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定
低電圧サーキットテスター
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)直流電圧(V)12交流電圧(V)12エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下コード長さ(mm)850
デジタルマルチメーター リストバンド式
はくでん¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷腕に装着して使用できる手首装着式デジタルマルチメーターです。交流/直流電圧、抵抗、導通チェックに対応し、バックライト表示・データホールド・オートパワーオフ機能を搭載しています。Type-C充電式で、持ち運びしやすい設計です。質量(g)約100電源充電式(USB Type-C)本体寸法(mm)メーター:40×60×16.2交流電圧(V)200m~300抵抗(Ω)6k~60M直流電圧(V)200m~300測定機能導通チェック・バックライト・データホールド・オートパワーオフ有効最大表示値5999
デジタルクランプメーター TCM-400AB ビーク型クランプヘッド
オーム電機¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷使いやすく測定しやすい形を追求したデジタルクランプメーター。狭い場所や込み入った配線でもクランプしやすいビーク型クランプヘッド。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。金メッキテストリード使用。側面にテストリードホルダーを装備。回路に直接つながず安全に測定可能。キャリングケース、テストリード、単4形乾電池付き付属品キャリングケース、テストリード、単4形乾電池、保証書付取扱説明書仕様●クランプヘッド:ビーク型●テストリード:金メッキテストリード質量(g)約140タイプクランプメーター電源単4形乾電池×2本型番TCM-400AB表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×171×35別売付属品ワニグチクリップ 06-5413ホルダーテストリード:あり
デジタルマルチテスター カード型 CATIII300V対応
オーム電機¥3,398税込¥3,7381組翌々日出荷金メッキテストリード使用のデジタルマルチテスター。携帯しやすいカード型。わかりやすい日本語表記。CATIII300V合格品で安全性に配慮。薄型・軽量で持ち運びに便利。3V CR2032ボタン電池付き付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池仕様テストリード:金メッキテストリード質量(g)約67タイプカード型電源(V)3 CR2032ボタン電池表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9安全規格CATIII300V言語表示日本語表記あり
ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 33、35、41シリーズ ((3 1/2桁~4 1/2桁、4,000~22,000カウント)
OWON(オウオン)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか4日以内出荷から33日以内出荷【高精度デジタルマルチメーター】最大4,000~22,000の分解能で、DC/AC電圧、電流、抵抗、容量、周波数、温度などを高精度に測定可能。真のRMS測定対応モデルで、歪んだ波形も正確に解析します。 【Bluetoothワイヤレス通信対応※一部モデル非対応】Bluetooth機能を搭載し、スマートフォンやPCアプリと連携してリアルタイム測定を実現。複数台同時監視により、安全で効率的な遠隔測定が可能です。 【データロギングとオフライン記録※一部モデル非対応】データロガー機能により、最大168時間(7日間)の連続記録が可能。オフライン記録にも対応し、後からアプリでデータ分析が行えます。 【使いやすさと堅牢設計】大型バックライトLCDで視認性抜群。オートレンジ、データホールド、相対値測定などの便利機能を搭載。軽量ボディと保護設計で、現場測定やメンテナンスにも最適です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載
LINKMAN¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示
5999オートレンジデジタルマルチメータ
Victor¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷寸法(mm)146×72×50質量(g)232(電池含む)電源単4乾電池1.5V ×2(テスト用電池同梱)交流電圧(V)6/60/600周波数10/100/1k/10k/100k/2M(Hz)ディスプレイ3 5/6桁LCDディスプレイ直流電圧0.6/6/60/600(V)直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A)抵抗600/6k/60k/600k/6M/60M(Ω)交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A)静電容量10n/100n/1μ/10μ/100μ/2m(F)測定温度範囲(℃)-20~+1000
ICテストクリップ 白 1A
ミヤマ電器¥99税込¥1091個3日以内出荷ICの足に引っ掛けてICの信号をテストするために使うクリップです。キャップ部は取り外せますので取り外してはんだづけしてご使用下さい。サイズ中備考白内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ 赤 1A
ミヤマ電器¥99税込¥1091個3日以内出荷ICの足に引っ掛けて使うテストクリップです。ICの信号をチェックするのにお使い頂けます。ボタン部分が外れますので外してからはんだづけしてお使いください。サイズ中備考赤定格1A.125V.AC内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
プローブ・アクセサリー拡張セット
フルーク(FLUKE)¥33,980税込¥37,3781個24日以内出荷付属品プローブクリップ、4mmバナナプラグ(黒)、フッククリップ(黒)、ワニ口クリップ(黒)トラスコ品番435-0743RoHS指令(10物質対応)対応
190シリーズ用バッテリー
フルーク(FLUKE)¥60,980税込¥67,0781個24日以内出荷トラスコ品番434-9247電圧(V)7.2対応機種FLUKE190シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
旧120シリーズ用バッテリー
フルーク(FLUKE)¥45,980税込¥50,5781個24日以内出荷トラスコ品番434-9222電圧(V)DC4.8対応機種FLUKE123、124、125、43Bバッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
ペン型 マルチテスター
はくでん¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。付属品取扱説明書・テストリード寸法(mm)225×46×29質量(g)77.5電源単4電池×2本(別売)測定周波数範囲(Hz)0~400機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト最大表示4000直流電圧測定0~600V交流電圧測定0~600V直流電流測定0~200mA交流電流測定0~200mA測定範囲(Ω)0~40M静電容量(mF)0~4
DMM用テストリードセット
GW INSTEK¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷DMM用テストリードセット仕様DMM用 テストリード 1組 (赤・黒 各1)、テストチップ類、ラインナップ:DMM用テストリード (CAT IV 600V) 1組 (黒・赤 各1本) 0.8mファインチッププローブ 1組 (黒・赤 各1本)SMTグラバー 1組 (黒・赤 各1本)ミニグラバー 1本RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB,GP-IBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター
横河計測¥48,980税込¥53,8781個(1個)当日出荷真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
デジタルマルチメーター
横河計測¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
ポケットサイズデジタルマルチメーター
フルーク(FLUKE)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。トラスコ品番765-7234幅(mm)69高さ(mm)142奥行(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)10最大表示6000(カウント)直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応
アナログテスター CX-04MBN
ナリカ¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載直流電圧(V)10/50/250/500抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA導通チェックあり直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
キットテスタ
西澤電機計器製作所¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷5220キットテスタは電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテMODEL 5220キットテスタは電子工作を楽しみながらご自分で組み立てられるテスタです。以前、電子工作の経験があり、テスタを作ったことのあるシニア層。現在、電子工作を趣味にされている方。理系分野に関心を持つ、中高生、大学生。対象年齢を15歳以上としていますが、大人の方のご指導にもとで小学生でも自作することができ、夏休みの自由研究等で応用することができます。シンプルな目盛りの読みやすいミラースケール。高品質ガラス基板採用。導通ブザー付き。部品取り付け面に、取り付け場所等をシルク印刷。わかりやすいテキスト付。組立ミス防止のためのカラー冊子付。B5サイズパッケージ。過熱に強い高品質なガラスコンポジット基板を採用。シンプルなスケール目盛と読み取りやすいミラー付きスケール。スッキリした目盛で読み取りやすさ抜群。また、ミラー付きですので視差による測定誤差を防止できます。高精度設計 JISを上まわる精度保証。高品質の部品や材料を使用したこのキットは、テスタにつきものの調整が不要。組み立てるだけで、直流・交流とも±3%とJIS規格(DC±3%、AC±4%)を上回る精度を保証します。組立ミス防止を配慮し組み立てやすさを追求。部品取付け面に取付け場所、誤挿入防止の注意をシルク印刷。金具類は取付けやすく組立ミスを防げます。落下、衝撃に強い高精度なトートバンドメータ採用。分かりやすいテキストと組立ミスを防ぐ補足説明カラー冊子付属。組立説明だけでなく、回路の説明から校正方法、トラブルシューティング、使用例まで解説したイラスト入りテキストが付属しています。抵抗のカラーコードによる分別方法や、正しいハンダ付けの状態を説明した組立ミスを防ぐカラー冊子が添付されています。導通テストに便利なブザー。対象年齢 15歳以上。親御様等のご指導のもとで小学生でも自作することができます。直流電圧(V)(最大目盛値)0.3/3/12/30/300(20KΩ/V)交流電圧(V)(最大目盛値)12/30/120/300/600(9KΩ/V)直流電流(最大目盛値)60μA/3/30/300mA抵抗(最大目盛値)2k/20k/2MΩ (中央値20Ω)付属品(標準)ブザーキット 1個、9030テストリード棒 1組、0.3A/250Vヒューズ 1本、テキスト 1冊、組立補足説明書 1冊質量(g)240電源R6P(SUM-3)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×92×39機能導通テスト(約50Ω以下でブザー)、電池チェック(負荷20Ω 良好判定1.2V)許容差(直流電圧・交流電圧・最大目盛値の±3%)最大目盛値の±3%
デジタルマルチメーター
カイセ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知温度(℃)-40~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49表示9999カウント機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダーサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271400-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個翌日出荷MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。









































![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271400-260624-02.jpg)
![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271235-260624-02.jpg)