絞り込み
ねじの呼び
- M2(67)
- M2.3(54)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(15)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(6)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(46)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(20)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.45(56山)(108)
- 0.5(511)
- 0.7(36山)(718)
- 0.8(829)
- 1(1,271)
- 1.25(1,631)
- 1.27(20山)(156)
- 1.41(18山)(146)
- 1.5(1,577)
- 1.58(16山)(263)
- 1.75(869)
- 2(948)
- 2.11(12山)(174)
- 2.3(11山)(152)
- 2.5(620)
- 2.54(10山)(117)
- 3(456)
- 3.5(256)
- 4(154)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(10)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- クローム(9)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(2)
- パーカー(3)
- ユニクロ(12)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
規格
- 1種(32)
- 2種(19)
- 3種(20)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 4(34)
- 4.5(51)
4・4.5
ブランド
- 大阪魂(92)
- 八幡ねじ(7)
- エスコ(5)
- TRUSCO(3)
- 廣杉計器(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 池田金属工業(2)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ロックファスナー(1)
- ボサード(1)
- ケミカルスクリュー(1)
- アローズ(1)
大阪魂・八幡ねじ・エスコ・TRUSCO・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ロックファスナー・ボサード・ケミカルスクリュー・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥529税込¥5821パック(200個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥99税込¥1091袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(5000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479税込¥5271袋(20個)当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)当日出荷から翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥699税込¥7691袋(50個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット 一種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929税込¥1,0221セット(26個×5袋)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥3,960税込¥4,3561パック(200個)翌々日出荷入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット 一種 三価クロメート
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(20個)3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891セット(14個×5袋)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(390個)当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥23,980税込¥26,3781箱(8000個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種