絞り込み
ねじの呼び
- M42(70)
- M45(41)
材質
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(13)
- SUS310S(2)
- SUS316(9)
- SUS316L(3)
- SUS403(2)
- 鉄すべて(55)
- S45C(19)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 4.5
- 0.4(120)
- 0.45(56山)(108)
- 0.5(511)
- 0.7(36山)(718)
- 0.8(829)
- 1(1,271)
- 1.25(1,631)
- 1.27(20山)(156)
- 1.41(18山)(146)
- 1.5(1,577)
- 1.58(16山)(263)
- 1.75(869)
- 2(948)
- 2.11(12山)(174)
- 2.3(11山)(152)
- 2.5(620)
- 2.54(10山)(117)
- 3(455)
- 3.5(256)
- 4(154)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(52)
表面処理
- 3価ホワイト(8)
- クロメート(10)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(8)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(18)
規格
- 1種(36)
- 2種(11)
- 3種(15)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 65(44)
- 70(30)
65・70
ブランド
- 大阪魂(66)
- 冨士精密(7)
- ハードロック工業(6)
- 富士製作所(5)
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・富士製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(9個)ほか当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C/ユニクロ)
大阪魂¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質S45C(H)厚さ(mm)34ねじピッチ4.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)65表面処理ユニクロ寸法e(mm)約75寸法m(mm)34二面幅S(mm)65ねじの呼びM42寸法dk(Φmm)約62ねじ山種類メートル並目
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥16,980~税込¥18,678~1箱(4個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥34,980~税込¥38,478~1箱(4個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥35,980~税込¥39,578~1箱(6組)ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥92,980~税込¥102,278~1箱(6組)ほか4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥32,980~税込¥36,278~1箱(6組)ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(1個)翌々日出荷材質SUS403厚さ(mm)36ねじピッチ4.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)70表面処理生地(または標準)寸法m(mm)36二面幅S(mm)70ねじの呼びM45
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/三価ホワイト)
大阪魂¥1,998税込¥2,1981箱(1個)翌々日出荷材質S45C厚さ(mm)34ねじピッチ4.5規格1種六角対辺(mm)65ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約75ねじの呼びM42寸法dk(Φmm)約62ねじ山種類メートル並目