絞り込み
ねじの呼び
- M48(42)
- M52(26)
- W5/8(1)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(38)
- S45C(9)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 5
- 0.4(120)
- 0.45(56山)(108)
- 0.5(511)
- 0.7(36山)(718)
- 0.8(829)
- 1(1,271)
- 1.25(1,631)
- 1.27(20山)(156)
- 1.41(18山)(146)
- 1.5(1,577)
- 1.58(16山)(263)
- 1.75(869)
- 2(948)
- 2.11(12山)(174)
- 2.3(11山)(152)
- 2.5(620)
- 2.54(10山)(117)
- 3(456)
- 3.5(256)
- 4(154)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(14)
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(5)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(6)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(14)
規格
- 1種(15)
- 2種(8)
- 3種(8)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 26(1)
- 75(26)
- 80(17)
26・75・80
ブランド
- 大阪魂(36)
- 富士製作所(5)
- 冨士精密(3)
- ハードロック工業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・富士製作所・冨士精密・ハードロック工業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719税込¥7911パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥19,980~税込¥21,978~1箱(3個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥42,980~税込¥47,278~1箱(3個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥43,980~税込¥48,378~1箱ほか4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥14,980~税込¥16,478~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(2種(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥2,698税込¥2,9681箱(1個)翌々日出荷材質鉄(または標準)厚さ(mm)38ねじピッチ5規格2種寸法S(mm)75表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約86.5寸法m(mm)38二面幅S(mm)75寸法dk(mm)約72ねじの呼びM48