絞り込み
ねじの呼び
- M64(27)
- M68(20)
- M72(10)
- M76(9)
- M80(11)
- M85(4)
- M90(4)
- M95(3)
- M100(3)
- M105(1)
- M110(3)
- M115(1)
- M120(2)
- M125(2)
- M130(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(36)
- S45C(9)
- SCM435(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 6
- 0.4(120)
- 0.45(56山)(108)
- 0.5(511)
- 0.7(36山)(718)
- 0.8(829)
- 1(1,271)
- 1.25(1,631)
- 1.27(20山)(156)
- 1.41(18山)(146)
- 1.5(1,577)
- 1.58(16山)(263)
- 1.75(869)
- 2(948)
- 2.11(12山)(174)
- 2.3(11山)(152)
- 2.5(620)
- 2.54(10山)(117)
- 3(455)
- 3.5(256)
- 4(154)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(7)
- メートル細目(9)
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(3)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(19)
規格
- 1種(22)
- 2種(3)
- 3種(8)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 17(1)
- 95(17)
- 100(18)
- 105(8)
- 110(7)
- 115(9)
- 120(4)
- 130(4)
- 135(3)
- 145(2)
- 150(1)
- 155(3)
- 165(1)
- 170(2)
- 180(2)
- 185(1)
17・95・100・105・110・115・120・130・135・145・150・155・165・170・180・185
ブランド
- 大阪魂(35)
- 富士製作所(4)
- 冨士精密(2)
- ハードロック工業(1)
大阪魂・富士製作所・冨士精密・ハードロック工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥29,980~税込¥32,978~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥14,980~税込¥16,478~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1箱(1個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)規格3種ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥49,980~税込¥54,978~1箱(1個)9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(ステンレス/生地)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(1個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)54ねじピッチ6規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)100表面処理生地(または標準)寸法e(mm)約115寸法m(mm)54二面幅S(mm)100ねじの呼びM68寸法dk(Φmm)約97
六角ナット(3種(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(1個)翌々日出荷材質鉄(または標準)厚さ(mm)38ねじピッチ6規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約110二面幅(mm)95ねじの呼びM64寸法dw(Φmm)約92
六角ナット(1種(細目(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂¥31,980税込¥35,1781箱(1個)翌々日出荷材質鉄(または標準)ねじピッチ6規格1種表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじ山種類メートル細目