絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M3(565)
- M4(887)
- M5(1,005)
- M6(1,336)
- M8(1,557)
- M10(1,639)
- M12(1,532)
- M14(577)
- M16(1,013)
- M18(393)
- M20(815)
- M22(409)
- M24(537)
- M27(198)
- M30(344)
- M33(131)
- M36(191)
- W3/8(266)
- W1/2(201)
- W5/8(138)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(14)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(11)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(15)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(67)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- BSメッキ(1)
- クロメート(2)
- クローム(4)
- ニッケル(6)
- ノンクローム(1)
- パーカー(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(19)
- 2種(6)
- 3種(7)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 4(31)
4
ブランド
- 大阪魂(73)
- 廣杉計器(10)
- エスコ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TRUSCO(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 池田金属工業(2)
- コノエ(1)
- ロックファスナー(1)
- ボサード(1)
- ケミカルスクリュー(1)
- アローズ(1)
大阪魂・廣杉計器・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・ロックファスナー・ボサード・ケミカルスクリュー・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(20個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1パック(20個)ほか当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
ナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥339~税込¥373~1袋(1個)ほか4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1袋(26個)ほか当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1パック(100個)ほか翌々日出荷入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類並目
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1袋(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(390個)ほか当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥3,500~税込¥3,850~1箱(2000個)ほか4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
モリブデンナット
アローズ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応