絞り込み
ねじの呼び
- M27
- M3(554)
- M4(856)
- M5(972)
- M6(1,290)
- M8(1,507)
- M10(1,589)
- M12(1,485)
- M14(565)
- M16(983)
- M18(387)
- M20(792)
- M22(401)
- M24(528)
- M30(336)
- M33(130)
- M36(187)
- W3/8(263)
- W1/2(200)
- W5/8(137)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(42)
- SUS304(25)
- SUS310S(2)
- SUS316(5)
- SUS316L(5)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(112)
- S45C(31)
- SCM435(5)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.5(18)
- 2(36)
- 3(123)
- その他(1)
ねじ山種類
- その他(1)
- メートル並目(79)
- メートル細目(34)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(13)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(5)
- パーカー(6)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(18)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(35)
- 黒亜鉛(3)
規格
- 1種(66)
- 2種(25)
- 3種(28)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 36(2)
- 41(91)
36・41
ブランド
- 大阪魂(164)
- 冨士精密(14)
- ハードロック工業(9)
- 富士製作所(5)
- 池田金属工業(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・富士製作所・池田金属工業・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(5個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥529税込¥5821袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥669税込¥7361袋(1個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
SUS タカN
大阪魂¥3,460~税込¥3,806~1個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥2,560税込¥2,8161個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579~税込¥637~1パックほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥3,529税込¥3,8821個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥2,012~税込¥2,213~1個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。