絞り込み
ねじの呼び
- M7
- M3(554)
- M4(854)
- M5(972)
- M6(1,290)
- M8(1,507)
- M10(1,589)
- M12(1,485)
- M14(566)
- M16(983)
- M18(387)
- M20(791)
- M22(401)
- M24(527)
- M27(196)
- M30(337)
- M33(130)
- M36(187)
- W3/8(263)
- W1/2(200)
- W5/8(137)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(35)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(12)
- 1(25)
ねじ山種類
- メートル細目(2)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(5)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(8)
- クローム(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(1)
- パーカー(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
規格
- 1種(14)
- 2種(1)
- 3種(10)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 10(1)
- 11(24)
10・11
ブランド
- 大阪魂(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(33個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
ユニクロ フランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(57個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。平径(mm)10ねじの呼びdM7寸法dc(mm)13
3カ-B フランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(45個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)寸法s(mm)10ねじの呼びdM7寸法dc(mm)13
3カ-W フランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。平径(mm)10ねじの呼びdM7寸法dc(mm)13
六角ナット(1種)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(1000個)翌々日出荷材質鉄厚さ(mm)5.5ねじピッチ1規格1種寸法S(mm)11表面処理ユニクロ寸法e(mm)約12.7寸法m(mm)5.5二面幅S(mm)11寸法dk(mm)約10.8ねじの呼びM7
六角ナット(1種)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(1000個)翌々日出荷材質鉄厚さ(mm)5.5ねじピッチ1規格1種寸法S(mm)11表面処理クロメート寸法e(mm)約12.7寸法m(mm)5.5二面幅S(mm)11寸法dk(mm)約10.8ねじの呼びM7
フランジナット(セレート無し)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(1000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1寸法S(mm)10表面処理クロメートねじの呼びM7寸法dc(mm)13