絞り込み
ねじの呼び
- M2(62)
- M2.3(53)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(13)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(6)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(43)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(19)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.45(56山)(105)
- 0.5(494)
- 0.7(36山)(691)
- 0.8(811)
- 1(1,235)
- 1.25(1,598)
- 1.27(20山)(153)
- 1.41(18山)(142)
- 1.5(1,534)
- 1.58(16山)(257)
- 1.75(829)
- 2(920)
- 2.11(12山)(172)
- 2.3(11山)(150)
- 2.5(600)
- 2.54(10山)(116)
- 3(447)
- 3.5(252)
- 4(154)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(5)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- クローム(9)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(2)
- パーカー(3)
- ユニクロ(10)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
規格
- 1種(29)
- 2種(19)
- 3種(17)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 4(29)
- 4.5(50)
4・4.5
ブランド
- 大阪魂(91)
- 八幡ねじ(7)
- TRUSCO(3)
- 廣杉計器(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 池田金属工業(2)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ロックファスナー(1)
- ボサード(1)
- ケミカルスクリュー(1)
- アローズ(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ロックファスナー・ボサード・ケミカルスクリュー・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(20個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(1000個)ほか当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(14件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1袋(20個)ほか当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット 一種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥339~税込¥373~1袋(1個)ほか4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1袋(26個)ほか当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
六角ナット 一種 三価クロメート
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1袋(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(390個)ほか当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥3,500~税込¥3,850~1箱(2000個)ほか4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
モリブデンナット
アローズ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1パック(540個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応