絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ナット

5,515件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板付ナット 八幡ねじ

    板付ナット

    八幡ねじ
    1,420税込1,562
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質ねじピッチ2表面処理三価クロメートねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5 大阪魂

    8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
  • ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂

    ユニクロ ナイロンN (UNF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
  • 3カ-W ウッドアンカ-(C 大阪魂

    3カ-W ウッドアンカ-(C

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • SUSフランジN(Sツキ 大阪魂

    SUSフランジN(Sツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
    材質ステンレス
  • 高ナット  ユニクロめっき 八幡ねじ

    高ナット ユニクロめっき

    八幡ねじ
    170税込187
    1パック(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
  • 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO

    六角ナット(1種・ステンレス)

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(16個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ TRUSCO

    フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコ

    M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)

    エスコ
    570税込627
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4
  • M12 袋ナット (ステンレス/4個) エスコ

    M12 袋ナット (ステンレス/4個)

    エスコ
    860税込946
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
  • 樹脂ねじ(POM / 蝶ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備材質(本体)POM(ポリアセタール)1袋入数(個)10ねじ規格並目
  • フランジナット ネジ M24 TRUSCO

    フランジナット ネジ M24

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地) 大阪魂

    高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)13寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
  • M8 蝶ナット(スチール製/6個) エスコ

    M8 蝶ナット(スチール製/6個)

    エスコ
    375税込413
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-5A
  • M16 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコ

    M16 六角ナット(ステンレス製/2本)

    エスコ
    705税込776
    1パック(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-116
  • M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコ

    M 6/37x15mm クリップナット(5個)

    エスコ(14件のレビュー)
    1,410税込1,551
    1袋(5個)
    当日出荷
    ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
    用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
  • ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート) ハードロック工業

    ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート)

    ハードロック工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(14セット)
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。
    材質材質/仕上鉄/三価クロメートタイプH-1・リム付ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)6.5寸法S(mm)1.25表面処理三価クロメート寸法B(mm)13寸法H1(mm)6.5寸法h(mm)約4.5
  • 六角ナット 1種(S45C/ドブ) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C/ドブ)

    大阪魂
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル細目
  • 小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
  • ロックナット(66ナイロン)(パック品) 大阪魂

    ロックナット(66ナイロン)(パック品)

    大阪魂(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    材質66ナイロンねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 大阪魂

    袋ナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)

    大阪魂(3件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレスねじ山種類UNF
  • フランジナット セレート付き(チタン) 大阪魂

    フランジナット セレート付き(チタン)

    大阪魂(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質チタンねじ山種類メートル並目
  • ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品) 双和製作所

    ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品)

    双和製作所(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス寸法B(mm)13寸法h1(mm)4寸法H1(mm)5ねじの呼びM8
  • キャップ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密

    キャップ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)

    冨士精密(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ねじピッチ1.25表面処理クロメートねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
  • 袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    袋ナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット三種  三価白 TRUSCO

    六角ナット三種 三価白

    TRUSCO
    609税込670
    1パック(93個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質規格3種表面処理三価白強度区分4T
  • ナット(1シュ(セッサク 大阪魂

    ナット(1シュ(セッサク

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
  • 蝶ナット(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    蝶ナット(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    179税込197
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
  • ナイロンN(1シュ) 大阪魂

    ナイロンN(1シュ)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(41個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
  • ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂

    ステンTガタヨウセツN(2B

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ 大阪魂

    クロメ-トフランジN(Sツキ(キシュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき

    八幡ねじ
    150税込165
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO

    六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

    TRUSCO
    319税込351
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
  • 六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO

    六角ナット (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
  • 六角溶接ナット 1A M10 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M10 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(15個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)9ねじピッチ1.5呼び径M10ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M5 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
ナット