絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・由良産商・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・双和製作所・廣杉計器・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・オチアイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: ナット

5,216件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ナット 三種 八幡ねじ

    六角ナット 三種

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 二種  六価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 二種 六価クロメート

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    表面処理六価クロメート(黄金色)
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で締め付けたり緩めたりできるナットです。スチール製 ユニクロメッキの蝶ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    699税込769
    1パック(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サビにくいステンレス(SUS304)の袋ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス入数(個)20
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    969税込1,066
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    手で締め付けたり緩めたりできるナットです。サビにくいステンレス(SUS304)の蝶ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)入数(個)10
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    699税込769
    1セット(2個×5袋)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的なナットより厚みが薄いタイプです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット3種入数(個)2
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,398税込4,838
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。サビにくいステンレス(SUS304)のナイロンナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
  • 樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里)

    樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)

    OHSATO(大里)
    179税込197
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • [ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ

    [ウィット]袋ナット[ユニクロ]

    エスコ
    175税込193
    1袋(6個)ほか
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質鉄 (ユニクロメッキ)
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ツバ無しタイプねじ込み式です。 ・少容量パック
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質三価クロメート
  • ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商

    ステンレスナット 1種 NFコート付

    由良産商
    334税込367
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 座付きUナット ステン 由良産商

    座付きUナット ステン

    由良産商
    579税込637
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデンナット アローズ

    モリブデンナット

    アローズ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
    用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(1種・真鍮) コノエ

    六角ナット(1種・真鍮)

    コノエ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
    用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。トラスコ品番216-4204材質材質:真鍮高さ(mm)13.3ねじピッチ(mm)2呼び径M16×2.00二面幅(mm)24ナット六角ナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット(スチール) TRUSCO

    袋ナット(スチール)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
  • 六角ナット(2種・スチール) TRUSCO

    六角ナット(2種・スチール)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(400個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
    仕様六角ナット2種材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO

    六角ナット(1種・ステンレス)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(540個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
    仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキパイプ用フクロナット(16.8用) カクダイ

    フレキパイプ用フクロナット(16.8用)

    カクダイ
    509税込560
    1袋(2個)
    当日出荷
    6711用のフクロナットです。
    トラスコ品番807-2706材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM適合パイプ外径(Φmm)16.8用
  • モリギン オニメナット Bタイプ(パック品) ACE(エース)

    モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)

    ACE(エース)
    209税込230
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。
    用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
  • PPSナット 八幡ねじ

    PPSナット

    八幡ねじ
    289税込318
    1パック(10個)
    翌日出荷
    六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
    用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット3種 三価白 少量パック TRUSCO

    六角ナット3種 三価白 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)ナット3種強度区分4T
  • PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし ハーフェレ

    PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし

    ハーフェレ
    869税込956
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
    用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)9.5下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック
  • ネジ込みスリーブ つば付 ハーフェレ

    ネジ込みスリーブ つば付

    ハーフェレ
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    21日以内出荷
    ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
    用途ネジの引き抜き強度強化仕上亜鉛メッキ材質スチール
  • ネジ込みスリーブ ドライバー溝付 ハーフェレ

    ネジ込みスリーブ ドライバー溝付

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1セット(100個)
    21日以内出荷
    ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
    用途ネジの引き抜き強度強化めねじサイズM4スリーブ径(Φmm)5.5外径(Φmm)8取付ドライバータイプ:マイナス仕上亜鉛メッキ材質スチール種別鬼目ナット
  • ロックナットパット用マキタ用 BIGMAN(ビッグマン)

    ロックナットパット用マキタ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マキタ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。
    用途切断砥石の固定に仕様75mmΦラバーパット用寸法(mm)28×28×8質量(g)14タイプマキタ用適合工具ディスクグラインダー
  • 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) ケミカルスクリュー

    六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

    ケミカルスクリュー
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン規格1種
  • 六角ナット (1種・ポリカーボネート) ケミカルスクリュー

    六角ナット (1種・ポリカーボネート)

    ケミカルスクリュー
    6,998税込7,698
    1袋(500個)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート規格1種
  • フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(90個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
    材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ
  • MIC 蝶ナット (ステンレス) コノエ

    MIC 蝶ナット (ステンレス)

    コノエ
    1,398税込1,538
    1パック(19個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
    材質ステンレス
  • 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCO

    六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
  • 平ナット TRUSCO

    平ナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途治具の固定用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
  • 3分六角長ナット JAPPY

    3分六角長ナット

    JAPPY
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
    用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます材質鋼材表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)14ねじの呼びW3/8
  • Uナット TRUSCO

    Uナット

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • えぼしナット ステンレスA2 サイマコーポレーション

    えぼしナット ステンレスA2

    サイマコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。
    材質ステンレス A2仕様意匠登録第1546833号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    619税込681
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)仕様この材料はDINにはありません形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ

    M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8ねじの呼びM8
  • ロールナット(ねじ・ワッシャー付(鉄/生地) 大阪魂

    ロールナット(ねじ・ワッシャー付(鉄/生地)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    呼び寸法M5材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM5
  • 高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂

    高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)

    大阪魂
    1,198税込1,318
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • アイナット(ウィット(輸入品(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    アイナット(ウィット(輸入品(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    6,198税込6,818
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びW3/8材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
ナット