カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(615)
- M16(1,047)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(546)
- M27(213)
- M30(348)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(209)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(733)
- SUS304(492)
- SUS310S(21)
- SUS316(37)
- SUS316L(43)
- チタン(26)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(118)
- ナイロン(20)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(28)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,743)
- S45C(455)
- SCM435(34)
- SS400(53)
- SWCH(52)
- SWRM(50)
- 黄銅(真鍮)(141)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(123)
- 0.45(56山)(112)
- 0.5(533)
- 0.7(36山)(743)
- 0.8(856)
- 1(1,309)
- 1.25(1,688)
- 1.27(20山)(164)
- 1.41(18山)(161)
- 1.5(1,615)
- 1.58(16山)(277)
- 1.75(895)
- 2(966)
- 2.11(12山)(184)
- 2.3(11山)(157)
- 2.5(622)
- 2.54(10山)(122)
- 3(466)
- 3.5(259)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(406)
- クロメート(436)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(195)
- パーカー(90)
- ユニクロ(387)
- 亜鉛メッキ(20)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(581)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(16)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(46)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,970)
- エスコ(467)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(71)
- 八幡ねじ(59)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
- 紀州ファスナー(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- コノエ(23)
- 廣杉計器(18)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
35ページ目: ナット
商品豆知識

フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
MIC セルフロックナット (鉄/三価クロメート)
コノエ¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(50個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ
MIC 蝶ナット (ステンレス)
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
3分六角長ナット
JAPPY¥779~税込¥857~1袋(10個)当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます材質鋼材表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)14ねじの呼びW3/8
Uナット
TRUSCO¥759~税込¥835~1パック(2個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
えぼしナット ステンレスA2
サイマコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。仕様意匠登録第1546833号材質ステンレス A2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥619~税込¥681~1個11日以内出荷から18日以内出荷仕様この材料はDINにはありません材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
クサビNT 3MC
八幡ねじ¥399~税込¥439~1袋(22個)ほか当日出荷から翌日出荷全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
四角溶接ナット M12 パイロット無
TRUSCO¥639税込¥7031セット(10個)当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様四角溶接ナット M12 パイロット無 スチールトラスコ品番856-4370材質スチール高さ(mm)8質量(g)107.3ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
EーLOCKナット小形細目フラン(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(1件のレビュー)¥439税込¥4831パック(8個)翌々日出荷材質鉄(または標準)ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじの呼びM10(P=1.25)
























![M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131064-190802-02.jpg)