カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(587)
- M4(917)
- M5(1,034)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,693)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(546)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(278)
- W1/2(208)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(733)
- SUS304(492)
- SUS310S(21)
- SUS316(37)
- SUS316L(43)
- チタン(26)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(118)
- ナイロン(20)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(28)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,738)
- S45C(455)
- SCM435(34)
- SS400(53)
- SWCH(52)
- SWRM(50)
- 黄銅(真鍮)(141)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(123)
- 0.45(56山)(112)
- 0.5(533)
- 0.7(36山)(746)
- 0.8(857)
- 1(1,309)
- 1.25(1,688)
- 1.27(20山)(164)
- 1.41(18山)(161)
- 1.5(1,616)
- 1.58(16山)(277)
- 1.75(894)
- 2(966)
- 2.11(12山)(184)
- 2.3(11山)(157)
- 2.5(622)
- 2.54(10山)(122)
- 3(466)
- 3.5(260)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(407)
- クロメート(436)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(195)
- パーカー(90)
- ユニクロ(385)
- 亜鉛メッキ(20)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(581)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(13)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(44)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,971)
- エスコ(467)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(71)
- 八幡ねじ(59)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
- 紀州ファスナー(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- コノエ(24)
- 廣杉計器(18)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
43ページ目: ナット
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥29,980~税込¥32,978~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥43,980~税込¥48,378~1箱ほか4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥14,980~税込¥16,478~1箱ほか4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製リリーフ袋ナット
三桂製作所¥349~税込¥384~1個10日以内出荷グランドしたケーブルの自立を助けるためのE2型/E型ケイグランド用のPA製のリリーフ袋ナットです。E2型/E型ケイグランドそれぞれのすべての製品に取付け可能です。取付けは、E2型、E型及びパッキン枠番を合わせて、標準の袋ナットとリリーフ袋ナットを取替えて下さい。温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調ライトグレー特性耐油
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥419税込¥4611袋(10個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)8規格1種二面幅(mm)171インチ当たり山数16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
袋ナット 2種 (三価クロメートメッキ)
エスコ¥530税込¥5831ケース(2個)翌々日出荷入数:2個。材質鉄 (三価クロメート)ピッチ2規格2種六角対辺(mm)24ねじの呼びM16ねじ山種類メートル並目
六角ナット(超高強度・超高張力)
エスコ¥285税込¥3141袋翌日出荷SCM435焼入の超強度仕様。材質鉄厚さ(mm)18±0.9ピッチ2.5規格1種六角対辺(mm)32硬度HRC28~32ねじの呼びM22強度区分10T相当ねじ山種類並目
六角ナット 3種 (ユニクロメッキ)
エスコ¥330税込¥3631袋(10個)翌々日出荷入数:10個。並目ねじ。材質鉄厚さ(mm)5ピッチ1.25規格3種六角対辺(mm)13表面処理ユニクロメッキねじの呼びM8ねじ山種類並目
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥1,650~税込¥1,815~1パック(50個)翌々日出荷入数:50個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥3,170税込¥3,4871パック(30個)翌々日出荷入数:30個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10質量(g)16.7ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19ねじの呼びM12ねじ山種類並目
六角ナット (ユニクロメッキ)
エスコ¥2,490税込¥2,7391袋(5個)翌々日出荷入数:5個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質鉄厚さ(mm)24ピッチ3.5規格1種六角対辺(mm)46表面処理ユニクロメッキねじの呼びM30ねじ山種類並目
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(12個)翌々日出荷入数:12個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)8ピッチ1.5規格1種六角対辺(mm)17ねじの呼びM10全質量(g)127ねじ山種類並目
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(10個)翌々日出荷入数:10個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19ねじの呼びM12全質量(g)155ねじ山種類並目
アイナット (ステンレス製)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷並目ねじ。材質鍛造ステンレス(SUS316)内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)12使用荷重(kg)340破断荷重(kN)20ねじ山種類並目
アイナット (右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷並目ねじ。仕様右ねじ材質ステンレス(SUS316)全長(mm)46質量(g)35ねじ径M6先端厚さ(mm)5.9穴径(mm)6ねじ山種類並目
アイナット (鍛造)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷並目。日本製。材質鉄(SS400)質量(g)1750ねじ径M30使用荷重(t)1.5表面処理生地内径(mm)60線径(mm)25ねじ山種類並目
緩み止めナット
HI-LEAD¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)8日以内出荷フリクションリングのバネ作用によりおねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止めの効果が発生します。ナットにバネ効果のあるフリクションリングを一体化した商品です。
ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)
ポップリベット・ファスナー¥99,980税込¥109,9781箱(1000個)8日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6135材質ボディ:クロロプレンゴム厚さ(mm)かしめ板:0.5~2.0全長(mm)15下穴径(Φmm)8.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)8.4材質(ボディ)クロロプレンゴム材質(ナット)銅合金フランジ厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)
イースタン精工¥329~税込¥362~1袋(5個)4日以内出荷ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥17,530~税込¥19,283~1箱(250本)ほか4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)
ボーセイ¥6,820~税込¥7,502~1箱(250本)ほか4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目