絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・Hutchinson・TRUSCO・Optibelt・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・ノルトロックジャパン・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・Ringfeder・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,154件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 24mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 24mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:24mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3047アズワン品番65-7917-80
  • Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入

    Hutchinson
    7,098税込7,808
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250アズワン品番65-7937-77
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2896アズワン品番65-7910-75
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:2.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3014アズワン品番65-7913-70
  • 角ワッシャー 大形 TRUSCO

    角ワッシャー 大形

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1パック(150本)
    3日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番394-8774材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)2.3タイプユニクロメッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
  • 波座金 ポリカ 鉄板小波 若井産業

    波座金 ポリカ 鉄板小波

    若井産業
    3,298税込3,628
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリカ長さ(mm)30幅(mm)25高さ(mm)12.5
  • ユニクロ 山座 若井産業

    ユニクロ 山座

    若井産業
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(ユニクロ)厚さ(mm)1内径(Φmm)6.5
  • ユニクロ 平リンフ 若井産業

    ユニクロ 平リンフ

    若井産業(1件のレビュー)
    634税込697
    1袋(100枚)
    5日以内出荷
    材質鉄(ユニクロ)
  • ステンレス パッキン付座金 袋入 若井産業

    ステンレス パッキン付座金 袋入

    若井産業
    2,142税込2,356
    1箱(25個×5袋)
    5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304+EPDM厚さ(mm)3.5種類パッキングワッシャー
  • モリブデンワッシャ アローズ

    モリブデンワッシャ

    アローズ
    8,398税込9,238
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
    用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白) TRUSCO

    スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(650個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングワッシャー ステンレス TRUSCO

    スプリングワッシャー ステンレス

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(480個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO

    丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(240個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄)

    HEICO(ハイコ)
    599税込659
    1パック(8組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PP平座金 八幡ねじ

    PP平座金

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1パック(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内径は軽量で耐薬品性に優れています。
    用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入)

    ノルトロックジャパン
    41,980税込46,178
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2839材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)25.3呼び径M24外径(Φmm)39表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内歯ワッシャ 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    内歯ワッシャ 3Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    149税込164
    1パック(4個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    建築金物シリーズのワッシャーです。
  • ユニクロバネ座金 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ユニクロバネ座金 3Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    99税込109
    1パック(25個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ユニクロ丸座金 3mm 50個入 BEAVER(ビーバー)

    ユニクロ丸座金 3mm 50個入

    BEAVER(ビーバー)
    99税込109
    1パック(50個)
    8日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    寸法(mm)3アズワン品番64-3233-84
  • 平ワッシャー(ISO規格) スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO規格) スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    689税込758
    1パック(1200個)ほか
    当日出荷
    国際規格であるISO規格のワッシャーです。
  • ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
    材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
  • 六角雌ねじスペーサ(ナイロン) エスコ

    六角雌ねじスペーサ(ナイロン)

    エスコ
    190税込209
    1パック(10本)
    翌日出荷
  • ノルトロックワッシャー Black ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー Black

    ノルトロックジャパン
    1,398税込1,538
    1パック(10組)
    4日以内出荷
    ノルトロックは軸力を利用した緩み止め商品で、待望の黒色バージョンです。 Black 効果で装着、 被装着が一目瞭然です。
    用途ボルト・ナット締結時の緩み止め種類ノルトロックワッシャー
  • 黄銅サポーター カメダデンキ

    黄銅サポーター

    カメダデンキ
    4,798税込5,278
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型絶縁スペーサー(+) ホシモト

    丸型絶縁スペーサー(+)

    ホシモト
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
    先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
    材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン寸法D(Φmm)8表面処理三価クロメートめっき寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン) ケミカルスクリュー

    タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)

    ケミカルスクリュー
    4,598税込5,058
    1袋(1000個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
  • ワッシャー ケミカルスクリュー

    ワッシャー

    ケミカルスクリュー
    3,998税込4,398
    1袋(1000個)ほか
    3日以内出荷
    結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • ワッシャー ケミカルスクリュー

    ワッシャー

    ケミカルスクリュー
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
  • ワッシャー ケミカルスクリュー

    ワッシャー

    ケミカルスクリュー
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:25頭部対辺(mm)5.6入数100本
  • M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:17頭部対辺(mm)5.6入数100本
  • M30 [高強度・高張力]平ワッシャー(1枚) エスコ

    M30 [高強度・高張力]平ワッシャー(1枚)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質鉄(S45C)呼びM30入数1内径×外径×厚さ(mm)33×58×6.0
  • M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M16x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:17、C:4入数1個
  • M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M12x25.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:25、B:13、C:4入数1個
  • M8x23.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M8x23.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:23、B:8.4、C:4入数1個
  • M 4 平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒/250個) エスコ

    M 4 平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒/250個)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1パック(250個)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)呼びM4入数250個内径×外径×厚さ(mm)4×16×1.0
  • M8 スプリングワッシャー(チタン/2枚) エスコ

    M8 スプリングワッシャー(チタン/2枚)

    エスコ
    350税込385
    1袋
    4日以内出荷
    材質チタン呼びM8入数2個内径×外径×厚さ(mm)8.2×15.4×2.0
  • M24x44x4.5mm 平ワッシャー(どぶメッキ/8枚) エスコ

    M24x44x4.5mm 平ワッシャー(どぶメッキ/8枚)

    エスコ
    660税込726
    1袋
    翌日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数8個内径×外径×厚さ(mm)24×44×4.5
  • M20x37x3.2mm 平ワッシャー(どぶメッキ/10枚) エスコ

    M20x37x3.2mm 平ワッシャー(どぶメッキ/10枚)

    エスコ
    460税込506
    1袋
    翌日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数10個内径×外径×厚さ(mm)20×37×3.2
  • M12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚) エスコ

    M12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数30個内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー