絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(34)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(652)
- SUS303(45)
- SUS304(347)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(23)
- 樹脂すべて(500)
- ABS(31)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(21)
- ジュラコン(R)(84)
- テフロン(PTFE)(27)
- ナイロン(103)
- ポリアセタール(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- 燐青銅(36)
- 鉄すべて(1,179)
- S45C(92)
- 黄銅(真鍮)(266)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(608)

歯付き座金(64)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(58)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(175)
- 3価ユニクロ(28)
- その他(36)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- デルタプロテクト(25)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(212)
- パーカー(31)
- ユニクロ(195)
- 無電解ニッケル(14)
- 生地/未処理(277)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(28)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(2,791)
- エスコ(478)
- WURTH ELEKTRONIK(403)
- 廣杉計器(362)
- MAC8(マックエイト)(100)
- Hutchinson(95)
- TRUSCO(87)
- Optibelt(81)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- ヤマヒロ(41)
- ノルトロックジャパン(40)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- ホシモト(33)
- オチアイ(32)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- Ringfeder(22)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・WURTH ELEKTRONIK・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・Hutchinson・TRUSCO・Optibelt・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ・ノルトロックジャパン・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・Ringfeder・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
商品豆知識

カニゼン アルミ スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/カニゼンメッキ材質アルミ表面処理カニゼンメッキ
ニッケル BS スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 処理/ニッケルメッキ(Ni)材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケル
SUS303 ステン6カク スペーサーBSU
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷材質/快削ステンレス鋼(SUS303) 処理/脱脂材質快削ステンレス鋼(SUS303)寸法L(mm)4表面処理脱脂寸法l1(mm)2
0080 ボウスイパッキン
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷『抜けない』貫通タイプの「後施工アンカー」 ALC外壁やアスロック外壁などの改修工事・リニューアル工事などの足場仮設の際、従来の"抜けやすい"「壁つなぎ」接続金具の不安を解消します。 使用例 1.外壁に18ミリドリルで穴をあけ、「トンボアンカー」を差し込み通します。 2.穴を抜けると「バネ」の力でトンボの羽が開いて引っかかり抜けなくなります。 3.ボルトを引っ張りながら、「防水パッキン」を押し込み、「壁押さえ」を締め込み 「異径ナット」で、現在お手持ちの「壁つなぎ」に接続してご使用いただけます。寸法A(mm)9寸法B(mm)23寸法C(mm)15
ステン PEMキーホールスタンドオフ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷材質ステンレスサイズ61.5寸法H(mm)6.35寸法A(mm)2.5寸法S(mm)1.72寸法D(mm)5.49寸法B(mm)4.5寸法C(mm)5.39寸法M(mm)2.75
SUS クリンチスペーサー(ブラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法L(mm)14寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)7取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
ボーセイ SUS ボブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)27ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)27寸法H(mm)1.45寸法D(mm)4.45寸法B(mm)6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.5取付穴径(Φmm)4.5ねじの呼びM3最小板厚(mm)1.5
304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法L(mm)6寸法S(mm)3寸法D(mm)7.18寸法B(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:8.0取付穴径(Φmm)7.2ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
304ヨウ SUSクリンチスペーサー TBD
大阪魂¥678税込¥7461個翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法L(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:7.0取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
ニッケル ファブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。材質鉄長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)5寸法H(mm)0.95寸法D(mm)4.45表面処理ニッケル寸法B(mm)6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.5取付穴径(Φmm)4.5ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カーユニ クリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)10寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサRSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼寸法L(mm)11寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)穴中心と板端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.5最小板厚(mm)1ねじ部長さ(mm)5
3カ-ユニ ブローチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質炭素鋼長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)5寸法D(mm)4.55表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.56最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.4取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1.5
3カ-ユニ セルスペーサーホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質快削鋼長さ(mm)12ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)4.19表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.6最小板厚(mm)1
3カ-B セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)6.5寸法D(mm)6.15表面処理3価ブラック寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
クローズ ラウンドスペーサー RS
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質高力アルミねじの呼びM3
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト