カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • ハンドル・取っ手・グリップ(20)
        • 蝶番・ヒンジ(7)
        • キャッチ(4)
        • 扉部品(6)
        • シール/バネ部品(723)

機構部品 :「丸鋼」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形
ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-HJT型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41種類取手・引手グリップ径(Φmm)8取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
丸線コイルばね LR 東京発条製作所丸線コイルばね LR東京発条製作所
669税込736特価
1パック(20個)
当日出荷から7日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所丸線コイルばね LR(ロングサイズ)東京発条製作所
1,898税込2,088
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製フック XL-SF型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-SF型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280吊下荷重N(kgf)372.4[38]奥行(mm)80取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)380付加機能なし
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け種類多連付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ東発
1,598税込1,758
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
丸線コイルばね MR 東京発条製作所丸線コイルばね MR東京発条製作所
1,098税込1,208
1パック(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。化粧座金付きです。
付属品座金×2/バネ座金×2/六角ナット×2材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.16MB)
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.17MB)
Jスプリング JAシリーズ JA-28 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-28東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.76自由長(mm)10総巻数(巻)13.5外径(mm)2.5内径(mm)1.86入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)4.5
Jスプリング JAシリーズ JA-316 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-316東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.84自由長(mm)20総巻数(巻)5外径(mm)12内径(mm)10.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)10.8使用たわみ(mm)12.9
Jスプリング JAシリーズ JA-238 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-238東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.2自由長(mm)35総巻数(巻)15外径(mm)8内径(mm)6.2入数(個)20線径(mm)0.9使用荷重(N)21.1使用たわみ(mm)17.5
Jスプリング JAシリーズ JA-7 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-7東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.23自由長(mm)5総巻数(巻)8外径(mm)2内径(mm)1.48入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)1.2
Jスプリング JAシリーズ JA-140 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-140東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)3.23自由長(mm)10総巻数(巻)7.75外径(mm)5内径(mm)3.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)12.3使用たわみ(mm)3.8
Jスプリング JAシリーズ JA-279 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-279東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.67自由長(mm)30総巻数(巻)8.75外径(mm)10内径(mm)8.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)12.3使用たわみ(mm)18.4
Jスプリング JBシリーズ JB-220 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-220東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.16自由長(mm)60初張力(N)1.53総巻数(巻)57.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)11.8使用長さ(mm)124
Jスプリング JBシリーズ JB-191 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-191東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.98自由長(mm)24.3初張力(N)2.06総巻数(巻)14.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)36.3
Jスプリング JBシリーズ JB-165 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-165東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.24自由長(mm)51.1初張力(N)1.66総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)12.3使用長さ(mm)95.7
Jスプリング JAシリーズ JA-100 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-100東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.2自由長(mm)10総巻数(巻)8.5外径(mm)4内径(mm)3.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)5.4使用たわみ(mm)4.5
Jスプリング JAシリーズ JA-181 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-181東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.9自由長(mm)15総巻数(巻)6.75外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)8.2
Jスプリング JAシリーズ JA-285 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-285東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.85自由長(mm)35総巻数(巻)10.75外径(mm)10内径(mm)8.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)17.7使用たわみ(mm)20.7
Jスプリング JAシリーズ JA-42 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-42東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.42自由長(mm)10総巻数(巻)9.25外径(mm)3内径(mm)2.42入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2使用たわみ(mm)4.7
Jスプリング JAシリーズ JA-75 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-75東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.59自由長(mm)10総巻数(巻)9外径(mm)3.5内径(mm)2.8入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)5
Jスプリング JAシリーズ JA-92 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-92東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.48自由長(mm)10総巻数(巻)7.5外径(mm)4内径(mm)3.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)6.1
Jスプリング JAシリーズ JA-234 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-234東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)3.15自由長(mm)15総巻数(巻)7外径(mm)8内径(mm)6.2入数(個)20線径(mm)0.9使用荷重(N)21.1使用たわみ(mm)6.7
Jスプリング JAシリーズ JA-165 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-165東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.98自由長(mm)15総巻数(巻)9外径(mm)6内径(mm)4.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)13.2使用たわみ(mm)6.7
Jスプリング JAシリーズ JA-108 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-108東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.66自由長(mm)10総巻数(巻)8.75外径(mm)4内径(mm)2.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)3.5
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

丸鋼特集
おすすめ人気ランキング
機構部品