カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(48)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(1)
        • 足場周辺機器(7)

機構部品 :「半球」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
  • ゴム 半球

商品豆知識

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
119税込131特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
防振ゴム 光防振ゴム(2件のレビュー)
539税込593
1セット(4個)
当日出荷
はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります 防振・防音 両面テープ入りです
材質ブチルゴム仕様楕円半球型寸法(mm)12直径(Φmm)30
クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤクランプサポートジャッキ用アタッチメントナベヤ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポートチップ スーパーツールスクリューサポートチップスーパーツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
はずまないゴム 東京防音はずまないゴム東京防音
779税込857
1セット(4個)
翌々日出荷
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!材質ノーソレックスゴム直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター イマオコーポレーションナチュラルサポーターイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーションボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション
839税込923
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本移動距離(mm)(中心)±5口幅(mm)102適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20標準ガイドブロック幅(mm)18
ボール スクリュー イマオコーポレーションボール スクリューイマオコーポレーション
279税込307
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
防振脚 RS PRO PUR RS PRO防振脚 RS PRO PURRS PRO
3,698税込4,068
1袋(64個)
翌々日出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 7.9mmカラー = 黒直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
防振脚 RS PRO PUR RS PRO防振脚 RS PRO PURRS PRO
4,698税込5,168
1袋(49個)
7日以内出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = 黒直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
防振脚 RS PRO PUR RS PRO防振脚 RS PRO PURRS PRO
3,500税込3,850
1袋(64個)
7日以内出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .グレーのフットカラー .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
防振脚 RS PRO PUR RS PRO防振脚 RS PRO PURRS PRO
2,298税込2,528
1袋(150個)
7日以内出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 7.9 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 2.2 mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = クリア直径 = 7.9mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
防振脚 RS PRO PUR RS PRO防振脚 RS PRO PURRS PRO
4,698税込5,168
1袋(49個)
7日以内出荷
RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴコントロールレバー ECL イマオコーポレーションエルゴコントロールレバー ECLイマオコーポレーション
1,009税込1,110
1個
7日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50タイプ色キャップ使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)35寸法d(mm)6寸法A(mm)20寸法D(mm)32寸法B(mm)24材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法D1(mm)15寸法D2(mm)22.5寸法d1(mm)16寸法d2(mm)10寸法d3(mm)4材質(キャップ)ポリアミド寸法H1(mm)24寸法R(mm)67寸法H2(mm)24寸法Lf(mm)16材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜色(キャップ)つや消しレッド寸法w(mm)4寸法R1(mm)12寸法Lf1(mm)3寸法Lf2(mm)5寸法Lf3(mm)9
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x12mm [半球]ボールスクリューエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)イマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ寸法M5×0.80材質本体:スチール、ボール:スチール寸法(mm)ボール突き出し量:0.4ボール径(Φmm)3六角軸二面幅(mm)2.5
M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM10x60mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-213形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M6 x10mm [半球]ボールスクリュー エスコM6 x10mm [半球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-11形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)10表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M12x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-27形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコM6 x16mm [半球]ボールスクリューエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM6 x16mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-201形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM16x40mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-221形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x50mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-217形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー エスコM5 x 8mm [半球]ボールスクリューエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-6形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)8表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
M16x90mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM16x90mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-223形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)90表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
M10x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM10x25mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-211形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-216形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)30表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x80mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-218形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)80表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM6 x25mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM6 x40mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x20mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-206形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)20表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x50mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-208形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M8 x35mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x35mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-207形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)35表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコM16x50mm [半球]ボールスクリューエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-33形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)50表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

金属半球特集
おすすめ人気ランキング
機構部品