カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(5)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(177)
        • 蝶番・ヒンジ(795)
        • アルミフレーム(92)
        • スライドレール・ガイドレール(35)
        • キャッチ(219)
        • パイプフレーム(138)
        • 扉部品(225)
        • 足場周辺機器(73)
        • シール/バネ部品(466)
        • ガススプリング(15)
        • トリム・トリムシール(1)
        • シム(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

機構部品 :「鋼板」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

2,243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3618LAMP(スガツネ工業)(34件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から7日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ(3件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
パイプキャップ TAKIGEN(タキゲン)パイプキャップTAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸落しTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
691税込760
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3508 底引きタイプLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
ステンレス パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵穴なし
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
703税込773
1個
当日出荷
南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
567税込624
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32板厚(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス セミパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
スーパーマグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(横型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20) TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)TAKIGEN(タキゲン)
549税込604
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311
ステンレス アジャスト脚 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャスト脚TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群な耐久性
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
埋込み鎌錠1型 TAKIGEN(タキゲン)埋込み鎌錠1型TAKIGEN(タキゲン)
8,782税込9,660
1個
当日出荷
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸付属品キー2本・受座材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)質量(g)470表面仕上げ本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
ダブルスナッチロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ダブルスナッチロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア材質ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)T0230タキゲンコード03490
ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,841税込4,225
1個
当日出荷
用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
3,060税込3,366
1個
当日出荷
扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
1,238税込1,362
1個
当日出荷
頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)205表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24673
低床式旋回キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床式旋回キャスターTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム車輪径(Φmm)50質量(g)780許容荷重(N)784表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30063
連動安全装置用手動レバー TAKIGEN(タキゲン)連動安全装置用手動レバーTAKIGEN(タキゲン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60701
鉄長座付取手 ジョー・プリンス竹下鉄長座付取手ジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
2,936税込3,230
1個
当日出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品